Chief Cbd-f310-apa | Bơm bánh răng thủy lực 0.61 Dsplacemnt Còn lại | 35lp19 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bơm bánh răng thủy lực CHIEF CBD-F310-APA 0.61 Dsplacemnt Left | AH4UVA 35LP19

CHIEF Bơm bánh răng thủy lực CBD-F310-APA 0.61 Vị trí bên trái

Trong kho
Khoản mục: AH4UVA phần: CBD-F310-APATham chiếu chéo: 35LP19
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
€349.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm bánh răng thủy lực
Chất liệu ngoàiNhôm / gang
Displacement0.61
GPM @ 1800 RPM & 1000 PSI4.75
GPM @ 3600 RPM & 1000 PSI9.5
Nhà cửaNhôm
Chiều dài4.12
Tối đa PSI liên tục3000
Tối đa Áp suất gián đoạn3650
Tối đa RPM3600
Gắn kết2 bu lông SAE A
GPM danh nghĩa @ 1200 RPM3.16
Cổng (Đầu vào)12
Cổng (Outlet)10
RotationCòn lại
Mở rộng trục (In.)1-13/64

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.94
Chiều cao tàu (cm)16.51
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDisplacementChiều dàiGiá cả
Bơm bánh răng thủy lực CHIEF CB2A-F11SFA 0.73 Dsplacemnt Left | AH4UUY 35LP17 CB2A-F11SFA0.734.25 "€284.00
Bơm bánh răng thủy lực CHIEF CB2A-F7SFA 0.48 Dsplacemnt Left | AH4UUZ 35LP18 CB2A-F7SFA0.484.01€248.71
Bơm bánh răng thủy lực CHIEF CBD-F306-APA 0.36 Dsplacemnt Left | AH4UVB 35LP20 CBD-F306-APA0.363.87€383.24
Bơm bánh răng thủy lực CHIEF CBD-F330-APA 1.22 Dsplacemnt Left | AH4UVC 35LP21 CBD-F330-APA1.224.72€383.58
Bơm bánh răng thủy lực CHIEF CBD-F314-APA 0.85 Dsplacemnt Left | AH4UVD 35LP22 CBD-F314-APA0.854.35€377.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHIEF Bơm bánh răng thủy lực CBD-F310-APA 0.61 Vị trí bên trái
€349.74 /đơn vị