Chicago-latrobe 78720 | Danh sách mũi khoan xoắn ốc# 759 3/8 In | 6tdd3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHICAGO-LATROBE 78720 Danh sách máy khoan lỗ xoắn ốc # 759 3/8 Trong | AF2FTG 6TDD3

CHICAGO-LATROBE 78720 Danh sách máy khoan lỗ xoắn ốc # 759 3/8 In

Trong kho
Khoản mục: AF2FTG phần: 78720Tham chiếu chéo: 6TDD3

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€176.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy khoan trục vít
Tương đương thập phân0.3750
Loại thứ nguyênInch phân số
Mũi khoan118 độ.
Kết thúcKhông tráng
Chiều dài sáo1 13 / 16 "
Kích thước phân số3 / 8 "
Danh sách số759
Vật chấtCacbua
Chiều dài tổng thể3.125 "
Góc nhọn118 Degrees
Loại điểm4 khía cạnh
Chân Địa.0.375 "
Kích thước máy3 / 8 "
KiểuXoắn ốc chậm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2
Chiều dài tàu (cm)10
Chiều rộng tàu (cm)2
Mã HS8207504030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước dâyTương đương thập phânLoại thứ nguyênChiều dài sáoKích thước phân sốChiều dài tổng thểChân Địa.Kích thước máyGiá cả
CHICAGO-LATROBE 78717 Danh sách máy khoan lỗ xoắn ốc # 759 21/64 Trong | AF2FTD 6TDD0 78717-0.3281Inch phân số1 11 / 16 "21 / 64 "2 15 / 16 "0.328 "21 / 64 "€122.14
CHICAGO-LATROBE 78718 Danh sách máy khoan lỗ xoắn ốc # 759 11/32 Trong | AF2FTE 6TDD1 78718-0.3438Inch phân số1 11 / 16 "11 / 32 "3"0.343 "11 / 32 "€134.51
CHICAGO-LATROBE 78719 Danh sách máy khoan lỗ xoắn ốc # 759 23/64 Trong | AF2FTF 6TDD2 78719-0.3594Inch phân số1.75 "23 / 64 "3 1 / 16 "0.359 "23 / 64 "€151.42
CHICAGO-LATROBE 78721 Danh sách máy khoan lỗ xoắn ốc # 759 25/64 Trong | AF2FTH 6TDD4 78721-0.3906Inch phân số1.875 "25 / 64 "3.25 "0.39 "25 / 64 "€171.49
CHICAGO-LATROBE 78722 Danh sách máy khoan lỗ xoắn ốc # 759 13/32 Trong | AF2FTJ 6TDD5 78722-0.4062Inch phân số1 15 / 16 "13 / 32 "3 5 / 16 "0.406 "13 / 32 "€184.49
CHICAGO-LATROBE 78723 Danh sách máy khoan lỗ xoắn ốc # 759 27/64 Trong | AF2FTK 6TDD6 78723-0.4219Inch phân số2"27 / 64 "3.375 "0.421 "27 / 64 "€200.73
CHICAGO-LATROBE 78724 Danh sách máy khoan lỗ xoắn ốc # 759 7/16 Trong | AF2FTL 6TDD7 78724-0.4375Inch phân số2 1 / 16 "7 / 16 "3.437 "0.437 "7 / 16 "€204.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO-LATROBE 78720 Danh sách máy khoan lỗ xoắn ốc # 759 3/8 In
€176.68 /đơn vị