Chicago-latrobe 78685 | Danh sách mũi khoan xoắn ốc# 759 Kích thước dây 46 | 6trà3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHICAGO-LATROBE 78685 Danh sách máy khoan sơ khai xoắn ốc# 759 Kích thước dây 46 | AF2FVQ 6TEA3

CHICAGO-LATROBE 78685 Danh sách máy khoan lỗ xoắn ốc # 759 Kích thước dây 46

Trong kho
Khoản mục: AF2FVQ phần: 78685Tham chiếu chéo: 6TEA3
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
€35.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy khoan trục vít
Tương đương thập phân0.0810
Loại thứ nguyênKích thước dây
Mũi khoan118 độ.
Kết thúcKhông tráng
Chiều dài sáo3 / 4 "
Danh sách số759
Vật chấtCacbua
Chiều dài tổng thể1.75 "
Góc nhọn118 Degrees
Loại điểm4 khía cạnh
Chân Địa.0.081 "
Kích thước máy#46
KiểuXoắn ốc chậm
UPC662355786857
Kích thước dây#46

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1
Chiều dài tàu (cm)8.5
Chiều rộng tàu (cm)1
Mã HS8207502080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânChiều dài sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Kích thước máyKích thước dâyGiá cả
CHICAGO-LATROBE 78643 Danh sách máy khoan lỗ xoắn ốc # 759 Kích thước dây 4 | AF2FTV 6TDW1 786430.20901.25 "2.375 "0.209 "#4#4€83.27
CHICAGO-LATROBE 78644 Danh sách máy khoan lỗ xoắn ốc # 759 Kích thước dây 5 | AF2FTW 6TDW2 786440.20551.25 "2.375 "0.205 "#5#5€82.49
CHICAGO-LATROBE 78645 Danh sách máy khoan lỗ xoắn ốc # 759 Kích thước dây 6 | AF2FTX 6TDW3 786450.20401.25 "2.375 "0.204 "#6#6€80.86
CHICAGO-LATROBE 78646 Danh sách máy khoan lỗ xoắn ốc # 759 Kích thước dây 7 | AF2FTY 6TDW4 786460.20101.187 "2.25 "0.201 "#7#7€82.56
CHICAGO-LATROBE 78647 Danh sách máy khoan lỗ xoắn ốc # 759 Kích thước dây 8 | AF2FTZ 6TDW5 786470.19901.187 "2.25 "0.199 "#8#8€78.09
CHICAGO-LATROBE 78648 Danh sách máy khoan lỗ xoắn ốc # 759 Kích thước dây 9 | AF2FUA 6TDW6 786480.19601.187 "2.25 "0.196 "#9#9€76.48
CHICAGO-LATROBE 78677 Danh sách máy khoan lỗ xoắn ốc # 759 Kích thước dây 38 | AF2FVG 6TDZ5 786770.101513 / 16 "1 13 / 16 "0.101 "#38#38€41.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO-LATROBE 78685 Danh sách máy khoan lỗ xoắn ốc # 759 Kích thước dây 46
€35.73 /đơn vị