Chicago-latrobe 78599 | Danh sách mũi khoan thẳng # 769 15/64 In | 6wug2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHICAGO-LATROBE 78599 Danh sách mũi khoan thẳng số 769 15/64 In | AF2PBX 6WUG2

CHICAGO-LATROBE 78599 Danh sách khoan cọc thẳng # 769 15/64 Trong

Trong kho
Khoản mục: AF2PBX phần: 78599Tham chiếu chéo: 6WUG2
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
€71.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy khoan ống sáo thẳng
Tương đương thập phân0.2344
Mũi khoan140 độ.
Kết thúcKhông tráng
Chiều dài sáo1 5 / 16 "
Kích thước phân số15 / 64 "
Danh sách số769
Vật chấtCacbua rắn
Chiều dài tổng thể2.437 "
Loại điểmMục đích chung
Chân Địa.0.234 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207502080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânChiều dài sáoKích thước phân sốChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
CHICAGO-LATROBE 78587 Danh sách máy khoan cọc thẳng # 769 3/64 Trong | AF2PBJ 6WUF0 785870.04691 / 2 "3 / 64 "1.5 "0.046 "€32.98
CHICAGO-LATROBE 78588 Danh sách máy khoan lỗ thẳng # 769 1/16 Trong | AF2PBK 6WUF1 785880.06255 / 8 "1 / 16 "1.625 "0.062 "€30.83
CHICAGO-LATROBE 78589 Danh sách máy khoan lỗ thẳng # 769 5/64 Trong | AF2PBL 6WUF2 785890.078111 / 16 "5 / 64 "1-11 / 16 "0.078 "€29.90
Danh sách máy khoan lỗ thẳng CHICAGO-LATROBE 78590 # 769 3/32 Trong | AF2PBM 6WUF3 785900.09383 / 4 "3 / 32 "1.75 "0.093 "€29.91
CHICAGO-LATROBE 78591 Danh sách máy khoan cọc thẳng # 769 7/64 Trong | AF2PBN 6WUF4 785910.109413 / 16 "7 / 64 "1 13 / 16 "0.109 "€33.52
Danh sách máy khoan lỗ thẳng CHICAGO-LATROBE 78592 # 769 1/8 Trong | AF2PBP 6WUF5 785920.12507 / 8 "1 / 8 "1.875 "0.125 "€37.55
CHICAGO-LATROBE 78593 Danh sách máy khoan cọc thẳng # 769 9/64 Trong | AF2PBQ 6WUF6 785930.140615 / 16 "9 / 64 "1 15 / 16 "0.14 "€39.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO-LATROBE 78599 Danh sách khoan cọc thẳng # 769 15/64 Trong
€71.53 /đơn vị