Chicago-latrobe 78553 | Danh Sách Mũi Khoan Thẳng#769 #53 | 6zrl6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHICAGO-LATROBE 78553 Danh Sách Mũi Khoan Thẳng#769 #53 | AF2ZPK 6ZRL6

CHICAGO-LATROBE 78553 Danh sách khoan cọc thẳng # 769 # 53

Trong kho
Khoản mục: AF2ZPK phần: 78553Tham chiếu chéo: 6ZRL6
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
€32.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy khoan ống sáo thẳng
Loại thứ nguyênCon số
Mũi khoan140 Degrees
Chiều dài sáo1 / 2 "
Vật chấtCacbua rắn
Chiều dài tổng thể1.5 "
Kích thước máy0.0595
UPC662355785539

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1
Chiều dài tàu (cm)8.5
Chiều rộng tàu (cm)1
Mã HS8207502080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânMũi khoanChiều dài sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Kích thước máyKích thước dâyGiá cả
Danh sách mũi khoan thẳng CHICAGO-LATROBE 78501#769 Cỡ dây 1 | AF2PCW 6WUL9 785010.2280140 độ.1 5 / 16 "2.437 "0.228 "-#1€71.85
Danh sách mũi khoan thẳng CHICAGO-LATROBE 78502#769 Cỡ dây 2 | AF2PCX 6WUN0 785020.2210140 độ.1 5 / 16 "2.437 "0.221 "-#2€71.85
Danh sách mũi khoan thẳng CHICAGO-LATROBE 78503#769 Cỡ dây 3 | AF2PCY 6WUN1 785030.2130140 độ.1.25 "2.375 "0.213 "-#3€63.41
Danh sách mũi khoan thẳng CHICAGO-LATROBE 78504#769 Cỡ dây 4 | AF2PCZ 6WUN2 785040.2090140 độ.1.25 "2.375 "0.209 "-#4€63.41
Danh sách mũi khoan thẳng CHICAGO-LATROBE 78505#769 Cỡ dây 5 | AF2PDA 6WUN3 785050.2055140 độ.1.25 "2.375 "0.205 "-#5€63.41
Danh sách mũi khoan thẳng CHICAGO-LATROBE 78506#769 Cỡ dây 6 | AF2PDB 6WUN4 785060.2040140 độ.1.25 "2.375 "0.204 "-#6€63.41
Danh sách mũi khoan thẳng CHICAGO-LATROBE 78507#769 Cỡ dây 7 | AF2PDC 6WUN5 785070.2010140 độ.1.187 "2.25 "0.201 "-#7€57.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO-LATROBE 78553 Danh sách khoan cọc thẳng # 769 # 53
€32.71 /đơn vị