Chicago-latrobe 70139 | Mũi Jobber #39 Thép Tốc Độ Cao | 1v799 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHICAGO-LATROBE 70139 Mũi Jobber #39 Thép Tốc Độ Cao | AB3RRH 1V799

CHICAGO-LATROBE 70139 Jobber Bit # 39 Thép tốc độ cao

Trong kho
Khoản mục: AB3RRH phần: 70139Tham chiếu chéo: 1V799
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
€5.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.099 "
Loại thứ nguyênKích thước dây
Kết thúcTiN tráng
Chiều dài sáo1.375 "
LớpMục đích chung
Danh sách số150T
Vật chấtThép tốc độ cao
Chiều dài tổng thể2.375 "
Góc nhọn118 Degrees
Loại điểmĐiểm thông thường
Chân Địa.0.099 "
Kích thước máy#39
UPC662355701393

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.25
Chiều dài tàu (cm)6.1
Chiều rộng tàu (cm)0.25
Mã HS8207502055
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânLoại thứ nguyênChiều dài sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Kích thước máyGiá cả
CHICAGO-LATROBE 70101 Jobber Bit # 1 Thép tốc độ cao | AB3RPQ 1V719 701010.228 "Kích thước dây2.625 "3.875 "0.228 "#1€8.72
CHICAGO-LATROBE 70102 Jobber Bit # 2 Thép tốc độ cao | AB3RPR 1V721 701020.221 "Kích thước dây2.625 "3.875 "0.221 "#2€8.72
CHICAGO-LATROBE 70103 Jobber Bit # 3 Thép tốc độ cao | AB3RPT 1V723 701030.213 "Kích thước dây2.5 "3.75 "0.213 "#3€8.72
CHICAGO-LATROBE 70104 Jobber Bit # 4 Thép tốc độ cao | AB3RPU 1V725 701040.209 "Kích thước dây2.5 "3.75 "0.209 "#4€8.72
CHICAGO-LATROBE 70105 Jobber Bit # 5 Thép tốc độ cao | AB3RPV 1V727 701050.205 "Kích thước dây2.5 "3.75 "0.205 "#5€8.72
CHICAGO-LATROBE 70106 Jobber Bit # 6 Thép tốc độ cao | AB3RPW 1V729 701060.204 "Kích thước dây2.5 "3.75 "0.204 "#6€8.72
CHICAGO-LATROBE 70107 Jobber Bit # 7 Thép tốc độ cao | AB3RPX 1V731 701070.201 "Kích thước dây2.437 "3.625 "0.201 "#7€7.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO-LATROBE 70139 Jobber Bit # 39 Thép tốc độ cao
€5.03 /đơn vị