Chicago-latrobe 69889 | Danh Sách Bộ Mũi Vít Máy # 159 15 Pc | 6wue2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHICAGO-LATROBE 69889 Danh sách bộ mũi vít máy vít # 159 15 Pc | AF2PBA 6WUE2

CHICAGO-LATROBE 69889 Danh sách bộ bit của máy trục vít # 159 15 Pc

Trong kho
Khoản mục: AF2PBA phần: 69889Tham chiếu chéo: 6WUE2
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
€151.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ bit máy trục vít
Mũi khoan135 độ.
Kết thúcOxit đen
Kích thước phân số1/16 đến 1/2 bởi 32nds
LớpHeavy Duty
Danh sách số159
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng các mảnh15
Loại điểmĐiểm tách P3
Kích thước bao gồm1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4-E, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 15/32, 1/2
KiểuTiêu chuẩn
UPC662355698891

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.86
Chiều cao tàu (cm)21.84
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Mã HS8207502080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcKích thước phân sốDanh sách sốSố lượng các mảnhKích thước bao gồmGiá cả
CHICAGO-LATROBE 54128 Danh sách bộ mũi vít máy vít # 2159 29 Pc | AF2NZW 6WUA1 54128Titan Nitride1/16 đến 1/2 x 64 giây2159291/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1/4-E, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64, 1/2€508.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO-LATROBE 69889 Danh sách bộ bit của máy trục vít # 159 15 Pc
€151.36 /đơn vị