Chicago-latrobe 69857 | Bộ Bạc/Deming 8 Miếng Thép Tốc Độ Cao 118 Độ | 1v691 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHICAGO-LATROBE 69857 Bạc/deming Bộ 8 Mảnh Thép Tốc Độ Cao 118 Độ | AB3RPG 1V691

CHICAGO-LATROBE 69857 Bạc / deming Bộ 8 mảnh thép tốc độ cao 118 độ

Trong kho
Khoản mục: AB3RPG phần: 69857Tham chiếu chéo: 1V691
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
€642.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ mũi khoan trục giảm
Loại thứ nguyênPhân số (Inch)
Đường kính khoan9/16 đến 1 "bởi 16 giây
Mũi khoan118 Degrees
Kết thúcOxit đen
Chiều dài sáo3.125 "
LớpMục đích chung
Danh sách số190
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng các mảnh8
Chiều dài tổng thể6"
Loại điểmĐiểm thông thường
Chân Địa.1 / 2 "
Loại chânTròn
Kích thước bao gồm9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 và 1 "với vỏ kim loại

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.72
Chiều cao tàu (cm)21.08
Chiều dài tàu (cm)16.26
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS8207502055
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDanh sách sốSố lượng các mảnhLoại điểmLoại chânKích thước bao gồmGiá cả
CHICAGO-LATROBE 57840 Bạc/deming Bộ 8 Mảnh Thép Tốc Độ Cao 118 Độ | AB3LEQ 1U194 578401908Điểm thông thườngTròn9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 và 1 "với vỏ nhựa€668.51
CHICAGO-LATROBE 69860 Bạc/deming Bộ 8 Mảnh Thép Tốc Độ Cao 118 Độ | AB3RPH 1V693 69860190F8Điểm phân táchLàm phẳng9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 và 1 "với vỏ nhựa€677.58
CHICAGO-LATROBE 56340 Danh sách Bộ Bit Chuôi Giảm # 239 5 Pc | AF2NZX 6WUA2 563402395Mục đích chung-1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2€132.65
CHICAGO-LATROBE 69890 Danh sách Bộ Biit Cán Giảm # 190f 16 Cái | AF2PBB 6WUE3 6989019016Mục đích chung-17/32, 9/16, 19/32, 5/8, 21/32, 11/16, 23/32, 3/4, 25/32, 13/16, 27/32, 7/8, 29/32, 15/16, 31/32, 1€1,332.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO-LATROBE 69857 Bạc / deming Bộ 8 mảnh thép tốc độ cao 118 độ
€642.95 /đơn vị