Chicago-latrobe 69854 | Danh Sách Bộ Mũi Vít Máy #559 60 Pc | 6wuc3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Danh sách bộ bit máy trục vít CHICAGO-LATROBE 69854 # 559 60 Pc | AF2PAH 6WUC3

CHICAGO-LATROBE 69854 Danh sách bộ bit của máy trục vít # 559 60 Pc

Trong kho
Khoản mục: AF2PAH phần: 69854Tham chiếu chéo: 6WUC3
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
€420.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ bit máy trục vít
Mũi khoan135 độ.
Kết thúcRơm
LớpHeavy Duty
Danh sách số559
Vật chấtChất bạch kim
Số lượng các mảnh60
Loại điểmĐiểm phân tách
Kích thước bao gồm# 1 đến # 60
KiểuTiêu chuẩn
UPC662355698549
Kích thước dây# 1 đến # 60

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.49
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8207502080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước phân sốSố lượng các mảnhKích thước bao gồmGiá cả
Danh sách bộ bit máy trục vít CHICAGO-LATROBE 69853 # 559 29 Pc | AF2PAG 6WUC2 698531/16 đến 1/2 x 64 giây291/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1/4-E, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64, 1/2€462.84
Danh sách bộ bit của máy trục vít CHICAGO-LATROBE 69855 # 559 26 Pc | AF2PAJ 6WUC4 69855-26A đến Z€483.79
Danh sách bộ bit máy trục vít CHICAGO-LATROBE 69856 # 559 15 Pc | AF2PAK 6WUC5 698561/16 đến 1/2 bởi 32nds151/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4-E, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 15/32, 1/2€276.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO-LATROBE 69854 Danh sách bộ bit của máy trục vít # 559 60 Pc
€420.37 /đơn vị