Chicago-latrobe 69852 | Bộ Máy Khoan Trục Vít Máy Bay 21 Cái Hss | 1v689 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHICAGO-LATROBE 69852 Bộ máy khoan trục vít Máy bay 21 chiếc Hss | AB3RPF 1V689

CHICAGO-LATROBE Bộ máy khoan trục vít 69852 Máy bay 21 chiếc Hss

Trong kho
Khoản mục: AB3RPF phần: 69852Tham chiếu chéo: 1V689
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
€151.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ máy khoan trục vít
Mũi khoan135 độ.
Kết thúcOxit đen
Kích thước phân số1/16 đến 3/8 x 64 giây
LớpHeavy Duty
Danh sách số159
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng các mảnh21
Loại điểmĐiểm phân tách
Kích thước bao gồm1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1 / 4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64 và 3/8 "Với vỏ kim loại
KiểuTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.61
Chiều cao tàu (cm)15.49
Chiều dài tàu (cm)10.67
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS8207502055
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước phân sốSố lượng các mảnhKích thước bao gồmGiá cả
Bộ Máy Khoan Trục Vít CHICAGO-LATROBE 57719 Hạng Nặng 29 Hss | AB3LEH 1U135 577191/16 đến 1/2 x 64 giây291/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1 / 4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64 và 1/2 "với vỏ kim loại€262.46
Bộ Máy Khoan Trục Vít CHICAGO-LATROBE 69885 Hạng Nặng 60 Hss | AB3RPL 1V708 69885-60# 1 đến # 60 với vỏ kim loại€235.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO-LATROBE Bộ máy khoan trục vít 69852 Máy bay 21 chiếc Hss
€151.78 /đơn vị