Chicago-latrobe 65023 | Vít vắt số 9 | 1u234 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHICAGO-LATROBE 65023 Extractor Screw #9 | AB3LFE 1U234

CHICAGO-LATROBE 65023 Vít vắt # 9

Trong kho
Khoản mục: AB3LFE phần: 65023Tham chiếu chéo: 1U234
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
€94.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy vắt trục vít Sáo xoắn
Kích thước khoan1-1 / 16 "
Để loại bỏ ống1
Để tháo chốt, bu lông, vít1-3 / 4 đến 2
Dia cuối lớn.1-9 / 32 "
Vật chấtThép carbon
Chiều dài tổng thể4.625 "
Kích thước máy#9
Dia cuối nhỏ.1"
Chiều dài côn (In.)2-1/4
KiểuSáo xoắn ốc

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.65
Chiều cao tàu (cm)12.45
Chiều dài tàu (cm)3.56
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS8205595560
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước khoanDia cuối lớn.Chiều dài tổng thểKích thước máyDia cuối nhỏ.Giá cả
Vít vắt CHICAGO-LATROBE 65001 #1 | AB3LEW 1U216 650015 / 64 "5 / 32 "2"#11 / 16 "€6.37
CHICAGO-LATROBE 65003 Vít vắt #2 | AB3LEX 1U218 650037 / 64 "3 / 16 "2.375 "#21 / 12 "€6.50
Vít vắt CHICAGO-LATROBE 65005 #3 | AB3LEY 1U220 650055 / 32 "1 / 4 "2.75 "#31 / 8 "€8.43
CHICAGO-LATROBE 65007 Vít vắt #4 | AB3LEZ 1U222 650071 / 4 "5 / 16 "3"#43 / 16 "€7.86
CHICAGO-LATROBE 65009 Vít vắt #5 | AB3LFA 1U224 6500917 / 64 "7 / 16 "3.375 "#51 / 4 "€9.98
CHICAGO-LATROBE 65013 Vít vắt #6 | AB3LFB 1U226 6501313 / 32 "19 / 32 "3.75 "#63 / 8 "€21.32
CHICAGO-LATROBE 65017 Vít vắt #7 | AB3LFC 1U228 6501717 / 32 "25 / 32 "4.125 "#71 / 2 "€39.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO-LATROBE 65023 Vít vắt # 9
€94.01 /đơn vị