vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHICAGO-LATROBE 55465 Silver/deming Drill 1 1/64 High Speed Steel 118 Deg | AD7GNF 4EG68

CHICAGO-LATROBE 55465 Bạc / Máy khoan đục lỗ 1 1/64 Thép tốc độ cao 118 độ

Trong kho
Khoản mục: AD7GNF phần: 55465Tham chiếu chéo: 4EG68
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
€139.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũi khoan dao giảm
Tương đương thập phân1.0156
Loại thứ nguyênPhân số (Inch)
Đường kính khoan1-1 / 64 "
Mũi khoan118 Degrees
Kết thúcOxit đen
Chiều dài sáo3.125 "
LớpMục đích chung
Danh sách số190
Vật chấtThép tốc độ cao
Chiều dài tổng thể6"
Loại điểmĐiểm thông thường
Chân Địa.1 / 2 "
Loại chânTròn
Kích thước máy1-1 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)15.75
Chiều rộng tàu (cm)2.79
Mã HS8207502080
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Thiết kế sáo (Tiêu chuẩn)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânLoại thứ nguyênMũi khoanKích thước phân sốLoại chânKích thước máyGiá cả
CHICAGO-LATROBE 55432 Silver / deming Khoan 1/2 Thép tốc độ cao 118 độ | AB2VNC 1P275 554320.5000Inch phân số118 độ.1 / 2 "Bạc / Deming - Vòng1 / 2 "€48.04
CHICAGO-LATROBE 55433 Silver / deming Khoan 33/64 Thép tốc độ cao 118 độ | AB2VND 1P277 554330.5156Inch phân số118 độ.33 / 64 "Bạc / Deming - Vòng33 / 64 "€45.71
CHICAGO-LATROBE 55434 Silver / deming Khoan 17/32 Thép tốc độ cao 118 độ | AB2VNE 1P279 554340.5312Inch phân số118 độ.17 / 32 "Bạc / Deming - Vòng17 / 32 "€49.04
CHICAGO-LATROBE 55435 Silver / deming Khoan 35/64 Thép tốc độ cao 118 độ | AB2VNF 1P281 554350.5469Inch phân số118 độ.35 / 64 "Bạc / Deming - Vòng35 / 64 "€51.16
CHICAGO-LATROBE 55436 Silver / deming Khoan 9/16 Thép Tốc độ Cao 118 Độ | AB2VNG 1P283 554360.5625Inch phân số118 độ.9 / 16 "Bạc / Deming - Vòng9 / 16 "€52.71
CHICAGO-LATROBE 55437 Silver / deming Khoan 37/64 Thép tốc độ cao 118 độ | AB2VNH 1P285 554370.5781Inch phân số118 độ.37 / 64 "Bạc / Deming - Vòng37 / 64 "€52.97
CHICAGO-LATROBE 55438 Silver / deming Khoan 19/32 Thép tốc độ cao 118 độ | AB2VNJ 1P287 554380.5938Inch phân số118 độ.19 / 32 "Bạc / Deming - Vòng19 / 32 "€53.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO-LATROBE 55465 Bạc / Máy khoan đục lỗ 1 1/64 Thép tốc độ cao 118 độ
€139.07 /đơn vị