vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHICAGO-LATROBE 53108 Máy khoan chuôi côn 1/8 #1mt Oxit đen | AB2PAQ 1N680

CHICAGO-LATROBE 53108 Mũi khoan côn 1/8 #1mt Oxit đen

Trong kho
Khoản mục: AB2PAQ phần: 53108Tham chiếu chéo: 1N680
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
€29.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy khoan côn
Tương đương thập phân0.1250
Loại thứ nguyênInch phân số
Mũi khoan118 độ.
Kết thúcOxit đen
Chiều dài sáo1.875 "
Kích thước phân số1 / 8 "
LớpMục đích chung
Danh sách số110
Vật chấtThép tốc độ cao
côn Morse#1
Chiều dài tổng thể5.125 "
Loại điểmĐiểm thông thường
Chân Địa.0.475 "
Chiều dài chân2.56 "
Kích thước máy1 / 8 "
Chiều dài Tang (In.)0.37
Đường bán kính (In.)0.19
Chiều rộng Tang (In.)0.20
Chiều dài côn (In.)2.44
côn trên mỗi feet0.5985
Độ côn trên mỗi inch0.0498
KiểuTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)13.21
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS8207504030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyTương đương thập phânChiều dài sáoKích thước phân sốcôn MorseChiều dài tổng thểChân Địa.Chiều dài chânGiá cả
CHICAGO-LATROBE 53310 Máy khoan chuôi côn 5/32 #1mt Oxit đen | AB2PAR 1N684 533105 / 32 "0.15622.125 "5 / 32 "#15.375 "0.475 "2.56 "€29.98
CHICAGO-LATROBE 53204 Máy khoan chuôi côn 1 5/8 #5mt Oxit đen | AB2PDE 1N905 532041.625 "1.625010 "1-5 / 8 "#517 "1.748 "6.12 "€631.94
CHICAGO-LATROBE 53212 Máy khoan chuôi côn 1 3/4 #5mt Oxit đen | AB2PDF 1N907 532121.75mm1.750010.125 "1-3 / 4 "#517.125 "1.748 "6.12 "€714.60

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO-LATROBE 53108 Mũi khoan côn 1/8 #1mt Oxit đen
€29.85 /đơn vị