Chicago-latrobe 52470 | 1m951 | Mũi khoan chuôi giảm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHICAGO-LATROBE 52470 Silver/deming Drill 1 3/32 High Speed Steel 118 Deg | AB2HVL 1M951

CHICAGO-LATROBE 52470 Bạc / Máy khoan đục lỗ 1 3/32 Thép tốc độ cao 118 độ

Trong kho
Khoản mục: AB2HVL phần: 52470Tham chiếu chéo: 1M951
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
€136.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũi khoan dao giảm
Tương đương thập phân1.0938
Loại thứ nguyênInch phân số
Mũi khoan118 độ.
Kết thúcOxit đen
Chiều dài sáo3.125 "
Kích thước phân số1-3 / 32 "
LớpMục đích chung
Danh sách số190F
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể6"
Loại điểmĐiểm phân tách
Chân Địa.1 / 2 "
Loại chânSilver / Deming - Round with Flats
Kích thước máy1-3 / 32 "
KiểuGiảm chân
UPC662355524701

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)16
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8207502080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânKích thước phân sốKích thước máyGiá cả
CHICAGO-LATROBE 52432 Silver / deming Khoan 1/2 Thép tốc độ cao 118 độ | AB2HTT 1M875 524320.50001 / 2 "1 / 2 "€45.45
CHICAGO-LATROBE 52433 Silver / deming Khoan 33/64 Thép tốc độ cao 118 độ | AB2HTU 1M877 524330.515633 / 64 "33 / 64 "€45.99
CHICAGO-LATROBE 52434 Silver / deming Khoan 17/32 Thép tốc độ cao 118 độ | AB2HTV 1M879 524340.531217 / 32 "17 / 32 "€45.16
CHICAGO-LATROBE 52435 Silver / deming Khoan 35/64 Thép tốc độ cao 118 độ | AB2HTW 1M881 524350.546935 / 64 "35 / 64 "€49.38
CHICAGO-LATROBE 52436 Silver / deming Khoan 9/16 Thép tốc độ cao 118 độ | AB2HTX 1M883 524360.56259 / 16 "9 / 16 "€47.03
CHICAGO-LATROBE 52437 Silver / deming Khoan 37/64 Thép tốc độ cao 118 độ | AB2HTY 1M885 524370.578137 / 64 "37 / 64 "€53.94
CHICAGO-LATROBE 52438 Silver / deming Khoan 19/32 Thép tốc độ cao 118 độ | AB2HTZ 1M887 524380.593819 / 32 "19 / 32 "€55.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO-LATROBE 52470 Bạc / Máy khoan đục lỗ 1 3/32 Thép tốc độ cao 118 độ
€136.37 /đơn vị