Chicago-latrobe 49208 | Máy Vít Mũi Khoan Oxit Đen 1/8 | 1m033 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHICAGO-LATROBE 49208 Máy Bắt Vít Mũi Oxit Đen 1/8 | AB2HDY 1M033

CHICAGO-LATROBE 49208 Máy khoan trục vít Bit đen Oxit đen 1/8

Trong kho
Khoản mục: AB2HDY phần: 49208Tham chiếu chéo: 1M033
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
€3.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy khoan trục vít
Tương đương thập phân0.1250
Loại thứ nguyênInch phân số
Mũi khoan135 độ.
Kết thúcOxit đen
Chiều dài sáo7 / 8 "
Kích thước phân số1 / 8 "
LớpHeavy Duty
Danh sách số159
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể1.875 "
Góc nhọn135 Degrees
Loại điểmĐiểm phân tách
Chân Địa.1 / 8 "
Kích thước máy1 / 8 "
KiểuTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)0.25
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS8207504030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânChiều dài sáoKích thước phân sốChiều dài tổng thểChân Địa.Kích thước máyGiá cả
CHICAGO-LATROBE 49204 Máy Bắt Vít Mũi Oxit Đen 1/16 | AB2HDP 1M025 492040.06255 / 8 "1 / 16 "1.625 "1 / 16 "1 / 16 "€3.16
CHICAGO-LATROBE 49205 Máy Bắt Vít Mũi Oxit Đen 5/64 | AB2HDR 1M027 492050.078111 / 16 "5 / 64 "1-11 / 16 "5 / 64 "5 / 64 "€3.18
CHICAGO-LATROBE 49206 Máy Bắt Vít Mũi Khoan Oxit Đen 3/32 | AB2HDU 1M029 492060.09383 / 4 "3 / 32 "1.75 "3 / 32 "3 / 32 "€3.05
CHICAGO-LATROBE 49207 Máy Bắt Vít Mũi Khoan Oxit Đen 7/64 | AB2HDW 1M031 492070.109413 / 16 "7 / 64 "1 13 / 16 "7 / 64 "7 / 64 "€3.22
CHICAGO-LATROBE 49209 Máy Bắt Vít Mũi Khoan Oxit Đen 9/64 | AB2HEA 1M035 492090.140615 / 16 "9 / 64 "1 15 / 16 "9 / 64 "9 / 64 "€3.33
CHICAGO-LATROBE 49210 Máy Bắt Vít Mũi Oxit Đen 5/32 | AB2HEC 1M037 492100.15621"5 / 32 "2 1 / 16 "5 / 32 "5 / 32 "€3.45
CHICAGO-LATROBE 49211 Máy Bắt Vít Mũi Oxit Đen 11/64 | AB2HEE 1M039 492110.17191 1 / 16 "11 / 64 "2.125 "11 / 64 "11 / 64 "€3.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO-LATROBE 49208 Máy khoan trục vít Bit đen Oxit đen 1/8
€3.31 /đơn vị