Chicago-latrobe 47795 | Danh Sách Bộ Mũi Khoan Jobber #550asp 15 Pc | 6wtz5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Danh sách bộ mũi khoan máy khoan CHICAGO-LATROBE 47795 # 550asp 15 Pc | AF2NYY 6WTZ5

CHICAGO-LATROBE Danh sách bộ bit khoan 47795 Jobber # 550asp 15 Pc

Trong kho
Khoản mục: AF2NYY phần: 47795Tham chiếu chéo: 6WTZ5
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
€259.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ mũi khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcOxit hổ phách
Danh sách số550ASP
Vật chấtThép coban
Số lượng các mảnh15
Góc nhọn135 Degrees
Loại điểmĐiểm tách P3
Chân Địa.1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4-E, 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"
Kích thước bao gồm1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4-E, 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.95
Chiều cao tàu (cm)20.57
Chiều dài tàu (cm)10.67
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS8207504030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcDanh sách sốLoại điểmChân Địa.Kích thước bao gồmGiá cả
Bộ mũi khoan máy khoan CHICAGO-LATROBE 57852 15-pc 1/16 đến 1 / 2in | AB3LEU 1U200 57852Oxit hổ phách550Điểm phân tách1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"€298.40
Danh sách bộ mũi khoan máy khoan CHICAGO-LATROBE 69871 # 2550 15 Pc | AF2PAU 6WUD5 69871TiN tráng2550Điểm tách P31/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4-E, 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4-E, 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"€521.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO-LATROBE Danh sách bộ bit khoan 47795 Jobber # 550asp 15 Pc
€259.84 /đơn vị