Chicago-latrobe 47313 | Mũi Jobber Thép Tốc Độ Cao 7.50mm | 1k436 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHICAGO-LATROBE 47313 Jobber Bit 7.50mm Thép tốc độ cao | AA9ZQV 1K436

CHICAGO-LATROBE 47313 Jobber Bit 7.50mm Thép tốc độ cao

Trong kho
Khoản mục: AA9ZQV phần: 47313Tham chiếu chéo: 1K436
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
€8.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.295 "
Loại thứ nguyênmetric
Kết thúcOxit đen
Chiều dài sáo69mm
LớpMục đích chung
Danh sách số150
Vật chấtThép tốc độ cao
Chiều dài tổng thể109mm
Góc nhọn118 Degrees
Loại điểmĐiểm thông thường
Chân Địa.7.5mm
Kích thước máy7.50mm
UPC662355473139

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS8207502055
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGóc nhọnTương đương thập phânLoại thứ nguyênChân Địa.Kích thước máyKết thúcChiều dài sáoLớpGiá cả
CHICAGO-LATROBE 44087 Jobber Bit # 17 Thép tốc độ cao | AA9THR 1F603 44087118 Degrees0.173 "Kích thước dây0.173 "#17Oxit đen2.187 "Mục đích chung€4.31
CHICAGO-LATROBE 44088 Jobber Bit # 18 Thép tốc độ cao | AA9THU 1F605 44088118 Degrees0.169 "Kích thước dây0.169 "#18Oxit đen2.125 "Mục đích chung€3.75
CHICAGO-LATROBE 44089 Jobber Bit # 19 Thép tốc độ cao | AA9THW 1F607 44089118 Degrees0.166 "Kích thước dây0.166 "#19Oxit đen2.125 "Mục đích chung€3.75
CHICAGO-LATROBE 44090 Jobber Bit # 20 Thép tốc độ cao | AA9THY 1F609 44090118 Degrees0.161 "Kích thước dây0.161 "#20Oxit đen2.125 "Mục đích chung€3.75
CHICAGO-LATROBE 44091 Jobber Bit # 21 Thép tốc độ cao | AA9TJA 1F611 44091118 Degrees0.159 "Kích thước dây0.159 "#21Oxit đen2.125 "Mục đích chung€3.47
CHICAGO-LATROBE 44092 Jobber Bit # 22 Thép tốc độ cao | AA9TJC 1F613 44092118 Degrees0.157 "Kích thước dây0.157 "#22Oxit đen2"Mục đích chung€3.47
CHICAGO-LATROBE 44093 Jobber Bit # 23 Thép tốc độ cao | AA9TJE 1F615 44093118 Degrees0.154 "Kích thước dây0.154 "#23Oxit đen2"Mục đích chung€3.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO-LATROBE 47313 Jobber Bit 7.50mm Thép tốc độ cao
€8.82 /đơn vị