Chicago-latrobe 46725 | Bit Thợ Làm Việc #55 Thép Cobalt | 1k188 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHICAGO-LATROBE 46725 Jobber Bit # 55 Coban Steel | AA9ZLA 1K188

CHICAGO-LATROBE 46725 Jobber Bit # 55 Thép coban

Trong kho
Khoản mục: AA9ZLA phần: 46725Tham chiếu chéo: 1K188
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
€4.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.052 "
Loại thứ nguyênKích thước dây
Kết thúcRơm
Chiều dài sáo7 / 8 "
LớpHeavy Duty
Danh sách số550
Vật chấtThép coban
Chiều dài tổng thể1.875 "
Góc nhọn135 Degrees
Loại điểmĐiểm thông thường
Chân Địa.0.052 "
Kích thước máy#55
UPC662355467251

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)0.25
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS8207502055
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânLoại thứ nguyênChiều dài sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Kích thước máyGiá cả
CHICAGO-LATROBE 46601 Jobber Bit 1/64 Inch Thép Coban | AA9VMA 1G851 466010.015 "Inch phân số3 / 16 "3 / 4 "1 / 64 "1 / 64 "€9.46
CHICAGO-LATROBE 46602 Jobber Bit 1/32 Inch Thép Coban | AA9VMB 1G853 466020.031 "Inch phân số1 / 2 "1.375 "1 / 32 "1 / 32 "€5.26
CHICAGO-LATROBE 46603 Jobber Bit 3/64 Inch Thép Coban | AA9VMC 1G855 466030.046 "Inch phân số3 / 4 "1.75 "3 / 64 "3 / 64 "€4.16
CHICAGO-LATROBE 46723 Jobber Bit # 53 Coban Steel | AA9ZJK 1K022 467230.059 "Kích thước dây7 / 8 "1.875 "0.059 "#53€4.44
CHICAGO-LATROBE 46724 Jobber Bit # 54 Coban Steel | AA9ZJL 1K026 467240.055 "Kích thước dây7 / 8 "1.875 "0.055 "#54€4.44
CHICAGO-LATROBE 46726 Jobber Bit # 56 Coban Steel | AA9ZLC 1K190 467260.046 "Kích thước dây3 / 4 "1.75 "0.046 "#56€4.44
CHICAGO-LATROBE 46727 Jobber Bit # 57 Coban Steel | AA9ZLD 1K192 467270.043 "Kích thước dây3 / 4 "1.75 "0.043 "#57€4.44

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO-LATROBE 46725 Jobber Bit # 55 Thép coban
€4.44 /đơn vị