vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHICAGO-LATROBE 46334 Jobber Length Drill Bit, #64 Drill Bit Size, 1-1/2 Inch Overall Length | CQ8UXT 434J33

CHICAGO-LATROBE 46334 Mũi khoan chiều dài công việc, Kích thước mũi khoan # 64, Chiều dài tổng thể 1-1/2 inch

Trong kho
Vật phẩm: CQ8UXT phần: 46334Tham chiếu chéo: 434J33
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
€4.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChiều dài mũi khoan của Jobber

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcGiá cả
Mũi khoan CHICAGO-LATROBE 41020TANG, Kích thước mũi khoan 5/16 inch, Chiều dài sáo 3-3/16 inch, Chiều dài tổng thể 4-1/2 inch | CQ8TTN 347KX5 41020TANGMũi khoan€31.07
CHICAGO-LATROBE 47358 Mũi khoan Jobber, Kích thước mũi khoan 11.80 mm, Chiều dài sáo 94 mm, Chiều dài tổng thể 142 mm | CQ8TWJ 4HAZ8 47358Bit khoan Jobber€21.76
CHICAGO-LATROBE 45364 Mũi khoan Jobber, Kích thước mũi khoan 13.80 mm, Chiều dài sáo 108 mm, Chiều dài tổng thể 160 mm | CQ8TWK 434G09 45364Bit khoan Jobber€45.49
CHICAGO-LATROBE 47365 Mũi khoan Jobber, Kích thước mũi khoan 14.25 mm, Chiều dài sáo 114 mm, Chiều dài tổng thể 169 mm | CQ8TWL 434J56 47365Bit khoan Jobber€48.69
CHICAGO-LATROBE 47367 Mũi khoan Jobber, Kích thước mũi khoan 14.75 mm, Chiều dài sáo 114 mm, Chiều dài tổng thể 169 mm | CQ8TWM 4HCA4 47367Bit khoan Jobber€49.57
CHICAGO-LATROBE 47371 Mũi khoan Jobber, Kích thước mũi khoan 15.75 mm, Chiều dài sáo 120 mm, Chiều dài tổng thể 178 mm | CQ8TWN 434J58 47371Bit khoan Jobber€51.06
CHICAGO-LATROBE 47373 Mũi khoan Jobber, Kích thước mũi khoan 16.25 mm, Chiều dài sáo 125 mm, Chiều dài tổng thể 184 mm | CQ8TWP 434J59 47373Bit khoan Jobber€64.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO-LATROBE 46334 Mũi khoan chiều dài công việc, Kích thước mũi khoan # 64, Chiều dài tổng thể 1-1/2 inch
€4.95 /đơn vị