Chicago-latrobe 44406 | Jobber Bit 3/32in Thép Tốc Độ Cao | 4dg92 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHICAGO-LATROBE 44406 Jobber Bit 3 / 32in Thép tốc độ cao | AD7CCX 4DG92

CHICAGO-LATROBE 44406 Jobber Bit 3 / 32in Thép tốc độ cao

Trong kho
Khoản mục: AD7CCX phần: 44406Tham chiếu chéo: 4DG92

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€7.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay trái
Tương đương thập phân0.093 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcTươi
Chiều dài sáo1.25 "
LớpMục đích chung
Danh sách số150L
Vật chấtThép tốc độ cao
Chiều dài tổng thể2.25 "
Góc nhọn118 Degrees
Loại điểmĐiểm thông thường
Chân Địa.3 / 32 "
Kích thước máy3 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)0.25
Chiều dài tàu (cm)5.84
Chiều rộng tàu (cm)0.25
Mã HS8207502055
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânLoại thứ nguyênChiều dài sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Kích thước máyGiá cả
CHICAGO-LATROBE 44402 Jobber Bit 1 / 32in Thép tốc độ cao | AD7CCT 4DG88 444020.031 "Inch phân số1 / 2 "1.375 "1 / 32 "1 / 32 "€14.11
CHICAGO-LATROBE 44403 Jobber Bit 3 / 64in Thép tốc độ cao | AD7CCU 4DG89 444030.046 "Inch phân số3 / 4 "1.75 "3 / 64 "3 / 64 "€8.82
CHICAGO-LATROBE 44404 Jobber Bit 1/16 Inch Thép tốc độ cao | AD7CCV 4DG90 444040.062 "Inch phân số7 / 8 "1.875 "1 / 16 "1 / 16 "€7.69
CHICAGO-LATROBE 44405 Jobber Bit 5 / 64in Thép tốc độ cao | AD7CCW 4DG91 444050.078 "Inch phân số1"2"5 / 64 "5 / 64 "€7.48
CHICAGO-LATROBE 44407 Jobber Bit 7 / 64in Thép tốc độ cao | AD7CCY 4DG93 444070.109 "Inch phân số1.5 "2.625 "7 / 64 "7 / 64 "€8.48
CHICAGO-LATROBE 44408 Jobber Bit 1/8 inch Thép tốc độ cao | AD7CCZ 4DG94 444080.125 "Inch phân số1.625 "2.75 "1 / 8 "1 / 8 "€8.41
CHICAGO-LATROBE 44409 Jobber Bit 9/64in Thép tốc độ cao | AD7CDA 4DG95 444090.14 "Inch phân số1.75 "2.875 "9 / 64 "9 / 64 "€8.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO-LATROBE 44406 Jobber Bit 3 / 32in Thép tốc độ cao
€7.88 /đơn vị