Chicago-latrobe 40580 | Mũi khoan mở rộng 11/32 X 12 Inch Oxit đen | 4zp12 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHICAGO-LATROBE 40580 Mũi khoan mở rộng Oxit đen 11/32 x 12 inch | AE2VRR 4ZP12

CHICAGO-LATROBE Máy khoan mở rộng 40580 Oxit đen 11/32 x 12 inch

Trong kho
Khoản mục: AE2VRR phần: 40580Tham chiếu chéo: 4ZP12
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
€37.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy khoan mở rộng
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.3438
Loại thứ nguyênInch phân số
Mũi khoan135 độ.
Kết thúcOxit đen
Chiều dài sáo3.437 "
Kích thước phân số11 / 32 "
LớpHeavy Duty
Danh sách số912CÁT
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể12 "
Góc nhọn135 Degrees
Loại điểmĐiểm phân tách
Chân Địa.11 / 32 "
Kích thước máy11 / 32 "
KiểuTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)31.5
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8207506000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânChiều dài sáoKích thước phân sốDanh sách sốChiều dài tổng thểChân Địa.Kích thước máyGiá cả
CHICAGO-LATROBE 40474 Mũi khoan mở rộng 1/4 x 6 inch Thép oxit đen tốc độ cao | AE2VJJ 4ZN05 404740.25002.75 "1 / 4 "906CÁT6"1 / 4 "1 / 4 "€9.37
CHICAGO-LATROBE 40476 Máy khoan mở rộng 9/32 x 6 inch Thép ôxít đen tốc độ cao | AE2VJK 4ZN07 404760.28122 15 / 16 "9 / 32 "906CÁT6"9 / 32 "9 / 32 "€19.45
CHICAGO-LATROBE 40574 Mũi khoan mở rộng 1/4 x 12 inch Thép oxit đen tốc độ cao | AE2VRN 4ZP06 405740.25002.75 "1 / 4 "912CÁT12 "1 / 4 "1 / 4 "€19.36
CHICAGO-LATROBE 40576 Máy khoan mở rộng 9/32 x 12 inch Thép ôxít đen tốc độ cao | AE2VRP 4ZP08 405760.28122 15 / 16 "9 / 32 "912CÁT12 "9 / 32 "9 / 32 "€28.69
CHICAGO-LATROBE 40578 Máy khoan mở rộng 5/16 x 12 inch Thép ôxít đen tốc độ cao | AE2VRQ 4ZP10 405780.31253.187 "5 / 16 "912CÁT12 "5 / 16 "5 / 16 "€37.12
CHICAGO-LATROBE 40584 Mũi khoan mở rộng Oxit đen 13/32 x 12 inch | AE2VRU 4ZP16 405840.40623.875 "13 / 32 "912CÁT12 "13 / 32 "13 / 32 "€44.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO-LATROBE Máy khoan mở rộng 40580 Oxit đen 11/32 x 12 inch
€37.92 /đơn vị