Chicago Hardware 53098 9 | Bu lông chữ U, tròn, thép thấp, cỡ ren 3/8-16, 10pk | 20w508 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHICAGO HARDWARE 53098 9 U-Bolt, Round, Low Steel, 3/8-16 Thread Size, 10Pk | AB6AAD 20W508

CHICAGO HARDWARE 53098 9 U-Bolt, Tròn, Thép Thấp, Kích thước ren 3 / 8-16, 10Pk

Trong kho
Khoản mục: AB6AAD phần: 53098 9Tham chiếu chéo: 20W508

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€29.22 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcbu-lông chữ U
Kết thúcMạ kẽm nhúng nóng
Đối với kích thước ống3"
Chiều dài bên trong4.125 "
Chiều rộng bên trong3.5
Vật chấtThép carbon thấp
Độ dài chủ đề1.25 "
Kích thước chủ đề3 / 8-16
KiểuUốn tròn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.44
Chiều cao tàu (cm)9.14
Chiều dài tàu (cm)21.08
Chiều rộng tàu (cm)19.3
Mã HS7318152046
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đặc điểm: Có chủ đề cuộn thô, cho kết nối hình vuông.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐối với kích thước ốngChiều dài bên trongChiều rộng bên trongĐộ dài chủ đềKích thước chủ đềGiá cả
CHICAGO HARDWARE 53005 7 U-Bolt, Tròn, Thép Thấp, Kích thước 1/4-20 Inch, 10Pk | AB4ZYV 20W476 53005 71 / 4 "1.25 "9 / 16 "3 / 4 "1 / 4-20€33.58
CHICAGO HARDWARE 53023 1 Bu lông chữ U, Tròn, Thép thấp, Kích thước 1/4-20 Inch, 10Pk | AB4ZZB 20W482 53023 13 / 4 "3.125 "1.125 "1.5 "1 / 4-20€39.84
CHICAGO PHẦN CỨNG 53038 5 Bu lông chữ U, Tròn, Thép thấp, Kích thước ren 5/16-18, 10Pk | AB4ZZG 20W487 53038 51 / 2 "2.187 "1"1.375 "5 / 16-18€43.58
CHICAGO PHẦN CỨNG 53074 3 Bu-lông chữ U, Tròn, Thép thấp, Kích thước ren 3/8-16, 10Pk | AB4ZZV 20W499 53074 31 / 2 "2.25 "1"1.25 "3 / 8-16€44.03
CHICAGO HARDWARE 53080 4 U-Bolt, Tròn, Thép thấp, Kích thước ren 3/8-16, 10Pk | AB4ZZX 20W502 53080 41"2.5 "1.5 "1.25 "3 / 8-16€50.68
CHICAGO PHẦN CỨNG 53210 5 Bu lông chữ U, Tròn, Thép thấp, Kích thước ren 3/8-16, 10Pk | AB6AAY 20W526 53210 53 / 4 "3 5 / 16 "1.125 "2.375 "3 / 8-16€60.28
CHICAGO HARDWARE 53215 0 U-Bolt, Tròn, Thép thấp, Kích thước ren 3/8-16, 10Pk | AB6AAZ 20W527 53215 01"3.437 "1.375 "2.375 "3 / 8-16€61.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO HARDWARE 53098 9 U-Bolt, Tròn, Thép Thấp, Kích thước ren 3 / 8-16, 10Pk
€29.22 /đóng gói