Chicago Hardware 21625 8 | Mắt hàm xoay mạ kẽm 5/8 In | 6zfn0 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHICAGO HARDWARE 21625 8 Mắt hàm xoay Mạ kẽm 5/8 In | AF2YZY 6ZFN0

CHICAGO HARDWARE 21625 8 mắt xoay Jaw Eye mạ kẽm 5/8 In

Trong kho
Khoản mục: AF2YZY phần: 21625 8Tham chiếu chéo: 6ZFN0
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
€103.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcXoay
Chiều dài mắt1 9 / 16 "
Chiều rộng mắt1-3 / 4 "
Kết thúcMạ kẽm
Vật chất1035 Thép cuộn nóng
Pin kiểuĐầu phẳng w / Cotter
Loại xoayHàm và mắt
Quy mô giao dịch5 / 8 "
Chiều rộng giữa mắt5-5 / 16 "
Giới hạn tải làm việc5200 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.09
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)27.43
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS7326908588
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài mắtQuy mô giao dịchGiới hạn tải làm việcGiá cả
CHICAGO HARDWARE 21510 7 Mắt xoay Mạ kẽm 5/16 In | AF2YZN 6ZFL1 21510 73 / 4 "5 / 16 "1260 lb€32.58
CHICAGO HARDWARE 21520 6 Mắt xoay Mạ kẽm 1/2 In | AF2YZQ 6ZFL3 21520 61.187 "1 / 2 "3600 lb€50.24
CHICAGO HARDWARE 21615 9 Mắt hàm xoay Mạ kẽm 3/8 In | AF2YZW 6ZFL8 21615 97 / 8 "3 / 8 "2200 Lbs.€50.43
CHICAGO HARDWARE 21630 2 Mắt Hàm Xoay 3/4 In | AF2YZZ 6ZFN1 21630 21.75 "3 / 4 "7000 Lbs.€134.22
CHICAGO HARDWARE 21725 5 Xích Xoay Mạ Kẽm 5/8 In | AF2ZAE6ZFN6 21725 51 9 / 16 "5 / 8 "3200 lb€78.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO HARDWARE 21625 8 mắt xoay Jaw Eye mạ kẽm 5/8 In
€103.45 /đơn vị