Chicago Hardware 19915 5 | Đầu ách, có thể điều chỉnh, thép, ren 3/8-24 inch | 4taf1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHICAGO HARDWARE 19915 5 đầu ách, có thể điều chỉnh, thép, ren 3/8-24 inch | AD9JXX 4TAF1

CHICAGO HARDWARE 19915 5 đầu nối, có thể điều chỉnh, thép, ren 3/8-24 inch

Trong kho
Khoản mục: AD9JXX phần: 19915 5Tham chiếu chéo: 4TAF1
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
€10.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụckết thúc ách
Thứ nguyên A2.5 "
Thứ nguyên B5 / 8 "
Thứ nguyên C5 / 8 "
Kích thước D1.625 "
Thứ nguyên E7 / 16 "
Kích thước F7 / 8 "
Kích thước G3 / 8 "
Kích thước H7 / 8 "
Thứ nguyên K11 / 16 "
Kết thúcTrơn
Vật chấtThép
Kích thước nhấn3 / 8-24
KiểuĐiều chỉnh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7318290000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO HARDWARE 19915 5 đầu nối, có thể điều chỉnh, thép, ren 3/8-24 inch
€10.45 /đơn vị