Chicago Hardware 16765 9 | Đai ốc Mắt, Kích thước 3/8-16 X 3/8 Inch, Mạ kẽm, 10pk | 5cjp7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHICAGO HARDWARE 16765 9 Đai ốc mắt, Kích thước 3/8-16 X 3/8 Inch, Mạ kẽm, 10Pk | AE3DKY 5CJP7

CHICAGO HARDWARE 16765 9 Đai ốc mắt, Kích thước 3/8-16 X 3/8 inch, mạ kẽm, 10Pk

Trong kho
Khoản mục: AE3DKY phần: 16765 9Tham chiếu chéo: 5CJP7
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
€112.15 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMắt Nut
Mắt trong Dia.3 / 4 "
Mắt ngoài Dia.1.625 "
Kết thúcMạ kẽm nhúng nóng
Vật chấtThép
Chiều cao tổng thể2 11 / 64 "
Độ dài chủ đề3 / 8 "
Kích thước chủ đề3 / 8-16
KiểuThả giả mạo

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.73
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)12.07
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS7318160085
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Hình dạng mắt (Hình bầu dục)
  • Đặc điểm: Được khoan và taro UNC-2B, Tải trọng dựa trên hệ số an toàn từ 5 đến 1

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO HARDWARE 16765 9 Đai ốc mắt, Kích thước 3/8-16 X 3/8 inch, mạ kẽm, 10Pk
€112.15 /đóng gói