Chicago Hardware 07875 7 | Bu lông mắt, Thép, Kích thước 3/8 X 4-3/8 Inch, 10pk | 5zu98 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHICAGO HARDWARE 07875 7 Eye Bolt, Steel, 3/8 X 4-3/8 Inch Size, 10Pk | AE7PMA 5ZU98

CHICAGO HARDWARE 07875 7 Eye Bolt, Thép, Kích thước 3/8 X 4-3 / 8 inch, 10Pk

Trong kho
Khoản mục: AE7PMA phần: 07875 7Tham chiếu chéo: 5ZU98
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
€14.56 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẻ mắt
Mắt trong Dia.3 / 4 "
Mắt ngoài Dia.1-13 / 32 "
Loại bịt mắtVít gỗ
Kết thúcZinc
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể4.375 "
Chân Địa.3 / 8 "
Chiều dài chân3"
Hệ thống đo lườngInch
Độ dài chủ đề2.5 "
Kích thước chủ đề3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.59
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)12.19
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS7318120000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMắt trong Dia.Mắt ngoài Dia.Loại bịt mắtKết thúcVật chấtChiều dài tổng thểChân Địa.Chiều dài chânGiá cả
CHICAGO HARDWARE 08051 4 Bu lông mắt, mạ kẽm, kích thước 3/8-16 X 7-1/2 Inch, 10Pk | AE3DJU 5CJK6 08051 43 / 4 "1.5 "Rèn mà không có vaiMạ kẽmThép7.5 "3 / 8 "6"€181.13
CHICAGO HARDWARE 12988 6 Bu lông mắt, Thép, Kích thước ren 1-8, Chiều dài 7 inch, 10Pk | AE3DJX 5CJK9 12988 61-13 / 16 "3-9 / 16 "Nâng bằng vaiTrơnThép7"1"2.5 "€386.96
CHICAGO HARDWARE SP20371 Bu lông mắt, Thép, Kích thước ren 3/4-10, Chiều dài 5-9/16 Inch, 10Pk | AE3DJZ 5CJL1 SP203711.5 "2-13 / 16 "Nâng bằng vaiZinc Thép5 9 / 16 "3 / 4 "2.5 "€712.68
CHICAGO PHẦN CỨNG 26056 5 Bu lông mắt, Thép, 3/8-16 X 3-1/4, 25Pk | AE3DKB 5CJL3 26056 51"1-21 / 32 "Nâng bằng vaiZinc Thép3.25 "3 / 8 "1.25 "€395.91
CHICAGO HARDWARE 12968 8 Bu lông mắt, Thép, Kích thước 7/8-9 X 6 Inch, 10Pk | AE3DKG 5CJL8 12968 81-11 / 16 "3.25 "Nâng bằng vaiTrơnThép6"7 / 8 "2.25 "€294.25
CHICAGO HARDWARE 14205 2 Bu lông mắt, Nâng không cần vai, Kích thước 1/4-20 X 2-1/4 Inch | AE7LMG 5ZA79 14205 23 / 4 "1.25 "Nâng mà không cần vaiTrơnThép không gỉ2.25 "-1"€46.66
CHICAGO HARDWARE 14230 4 Mắt Bolt, Nâng Không Cần Vai, Kích thước 3/4-10 X 4-13/16 Inch | AE7LMR 5ZA89 14230 41.5 "2-13 / 16 "Nâng mà không cần vaiTrơnThép không gỉ4 13 / 16 "-2"€143.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO HARDWARE 07875 7 Eye Bolt, Thép, Kích thước 3/8 X 4-3 / 8 inch, 10Pk
€14.56 /đóng gói