Chicago Hardware 04148 5 | Turnbuckle Stub End 3/4 X 6 In | 6zfv0 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHICAGO PHẦN CỨNG 04148 5 Đầu khóa xoay 3/4 x 6 In | AF2ZBR 6ZFV0

CHICAGO HARDWARE 04148 5 Đầu còng khóa quay 3/4 x 6 In

Trong kho
Khoản mục: AF2ZBR phần: 04148 5Tham chiếu chéo: 6ZFV0

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€30.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụckim quay
Chiều dài đóng (In.)17
Vật chất1035 Thân và ống thép cuộn nóng
Nhặt lên6"
Dia đề.3 / 4 "
KiểuNhổ tận gốc
Giới hạn tải làm việc5200 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.42
Chiều cao tàu (cm)10.67
Chiều dài tàu (cm)47.5
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS7326908588
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtNhặt lênDia đề.Giới hạn tải làm việcGiá cả
CHICAGO HARDWARE 04110 2 Turnbuckle Stub End 5/16 x 4-1 / 2 In | AF2ZBF 6ZFT0 04110 21035 Thân thép, 1010 Trụ thép cuộn nóng4-1 / 2 "5 / 16 "800 Lbs.€21.43
CHICAGO PHẦN CỨNG 04129 4 Đầu khóa xoay 1/2 x 12 In | AF2ZBL 6ZFT5 04129 41035 Thân thép, 1010 Trụ thép cuộn nóng12 "1 / 2 "2200 Lbs.€34.69
CHICAGO HARDWARE 04134 8 Turnbuckle Stub End 5/8 x 6 In | AF2ZBM6ZFT6 04134 81035 Thân và ống thép cuộn nóng6"5 / 8 "3500 Lbs.€24.82
CHICAGO PHẦN CỨNG 04162 1 Đầu khóa xoay 7/8 x 6 In | AF2ZBW 6ZFV4 04162 11035 Thân và ống thép cuộn nóng6"7 / 8 "7200 Lbs.€42.80
CHICAGO PHẦN CỨNG 04173 7 Đầu khóa xoay 1 x 6 In | AF2ZBZ 6ZFV7 04173 71035 Thân và ống thép cuộn nóng6"1"10,000 Lbs.€50.70
CHICAGO PHẦN CỨNG 04179 9 Đầu khóa xoay 1 x 18 In | AF2ZCB 6ZFV9 04179 91035 Thân và ống thép cuộn nóng18 "1"10,000 Lbs.€177.27
CHICAGO PHẦN CỨNG 04192 8 Đầu khóa xoay 1-1/4 x 6 In | AF2ZCE 6ZFW2 04192 81035 Thân và ống thép cuộn nóng6"1-1 / 4 "14800 Lb.€119.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO HARDWARE 04148 5 Đầu còng khóa quay 3/4 x 6 In
€30.71 /đơn vị