Chicago Hardware 03060 1 | Hàm Turnbuckle mạ kẽm 5/16 X 4-1/2 | 6ndh4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHICAGO HARDWARE 03060 1 Turnbuckle Jaw Jaw mạ kẽm 5/16 x 4-1 / 2 | AE9XKQ 6NDH4

CHICAGO HARDWARE 03060 1 Vòng xoay Jaw Jaw mạ kẽm 5/16 x 4-1 / 2

Trong kho
Khoản mục: AE9XKQ phần: 03060 1Tham chiếu chéo: 6NDH4
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
€43.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụckim quay
Chiều dài đóng (In.)9-1/4
Vật chất1035 Thân và phụ kiện thép mạ kẽm cuộn nóng
Nhặt lên4-1 / 2 "
Dia đề.5 / 16 "
KiểuHàm và Hàm
Giới hạn tải làm việc800 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)27.43
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS7326908588
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhặt lênDia đề.Giới hạn tải làm việcGiá cả
CHICAGO HARDWARE 03065 6 Turnbuckle Jaw Jaw mạ kẽm 3/8 x 6 In | AE9XKR 6NDH5 03065 66"3 / 8 "1200 Lbs.€39.52
CHICAGO HARDWARE 03073 1 Turnbuckle Jaw Jaw mạ kẽm 1/2 x 6 In | AE9XKU 6NDH7 03073 16"1 / 2 "2200 Lbs.€53.69
CHICAGO HARDWARE 03098 4 Turnbuckle Jaw Jaw mạ kẽm 3/4 x 6 In | AF2YYX 6ZFJ6 03098 46"3 / 4 "5200 Lbs.€93.15
CHICAGO HARDWARE 03104 2 Bệ quay tay đòn mạ kẽm 3/4 x 12 In | AF2YYZ 6ZFJ8 03104 212 "3 / 4 "5200 Lbs.€106.86
CHICAGO HARDWARE 03107 3 Bệ quay tay xoay Mạ kẽm 3/4 x 18 In | AF2YZA 6ZFJ9 03107 318 "3 / 4 "5200 Lbs.€122.96
CHICAGO HARDWARE 03112 7 Bẻ khóa xoay Mạ kẽm 7/8 x 6 In | AF2YZB 6ZFK0 03112 76"7 / 8 "7200 Lbs.€196.13
CHICAGO HARDWARE 03126 4 Kẹp quay tay Jaw Mạ kẽm 1 x 12 In | AF2YZF 6ZFK4 03126 412 "1"10,000 Lbs.€217.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO HARDWARE 03060 1 Vòng xoay Jaw Jaw mạ kẽm 5/16 x 4-1 / 2
€43.59 /đơn vị