Chicago Faucets 786-e29abcp | Vòi Bếp 2.2 Gpm Vòi 5-1/4in | 6xaf5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VÒI CHICAGO 786-E29ABCP Vòi nhà bếp 2.2 Gpm Vòi 5-1 / 4in | AF2PZV 6XAF5

CHICAGO FAUCETS Vòi bếp 786-E29ABCP 2.2 Gpm Vòi 5-1 / 4in

Trong kho
Khoản mục: AF2PZV phần: 786-E29ABCPTham chiếu chéo: 6XAF5
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
€491.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi nước nhà bếp
Vật liệu cơ thểĐồng thau đúc
Tuân thủASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, Chứng nhận NSF / ANSI 61, Phần 9 bởi CSA, ADA ANSI / ICC A117.1
Kết nối1/2 "NPSM
Hoạt động vòiHướng dẫn sử dụng
Vòi VòiCứng nhắc / Swing
Kết thúccơ rôm
Loại đầu ra dòng chảyGỗ dán
Tốc độ dòng2.2 gpm
Loại xử lýLưỡi cổ tay
Gắn kếtsàn tàu
Gắn trung tâm lỗ vào trung tâm8"
Số tay cầm2
Số lượng lỗ3
Hộp mực thay thế
Chiều dài vòi5.25 "
UPC611943449537
Loại vanquý

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.4
Chiều cao tàu (cm)9.65
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)25.15
Mã HS8481801030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTốc độ dòngGắn kếtChiều dài vòiGiá cả
VÒI CHICAGO 786-GN1AE3ABCP Vòi nhà bếp 2.2 Gpm 3-1 / 2 Inch Vòi | AD2PKU 3TFH7 786-GN1AE3ABCP2.2 gpmsàn tàu3.5 "€523.06
VÒI CHICAGO 786-E3ABCP Vòi nhà bếp 2.2 Gpm Vòi 5-1 / 4in | AD2PKV 3TFH8 786-E3ABCP2.2 gpmsàn tàu5.25 "€509.91
VÒI CHICAGO 786-GN2FCABCP Vòi nhà bếp 1.5 Gpm Vòi 5-1 / 4in | AD2PKW 3TFH9 786-GN2FCABCP1.5 gpmGiấu5.25 "€505.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO FAUCETS Vòi bếp 786-E29ABCP 2.2 Gpm Vòi 5-1 / 4in
€491.70 /đơn vị