<span Class='notranslate'>Chicago Faucets </span> 445-l12abcp | Faucet Manual Lever 1/2 Inch Fnpt 2.2 Gpm | 26y233 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VÒI CHICAGO 445-L12ABCP Cần gạt vòi thủ công 1/2 inch Fnpt 2.2 Gpm | AB8RRZ 26Y233

CHICAGO FAUCETS 445-L12ABCP Faucet Manual Lever 1/2 Inch Fnpt 2.2 Gpm

Trong kho
Khoản mục: AB8RRZ phần: 445-L12ABCPTham chiếu chéo: 26Y233
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
€529.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi nước nhà bếp
Vật liệu cơ thểThau
Tuân thủASME A112.18.1M, CSA B125.1, Bộ luật An toàn và Sức khỏe California 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Hàm lượng Chì Thấp được Chứng nhận theo NSF / ANSI 61, Phần 9 bởi CSA, ADA ANSI / ICC A117.1
Kết nối1/2 "FNPT
Hoạt động vòiHướng dẫn sử dụng
Vòi VòiXích đu hình ống
Kết thúcMạ crom
Loại đầu ra dòng chảySục khí
Tốc độ dòng2.2 gpm
Loại xử lýLever
Gắn kếtTường
Gắn trung tâm lỗ vào trung tâm8-3 / 8 "có thể điều chỉnh
Số tay cầm2
Số lượng lỗ2
Hộp mực thay thếMfr. Số 1-100XTJKABNF / 1-099XTJKABNF
Chiều dài vòi12 "
UPC611943465308
Loại vanNén

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.11
Chiều cao tàu (cm)13.72
Chiều dài tàu (cm)34.54
Chiều rộng tàu (cm)16.26
Mã HS8481801030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVòi VòiKết thúcGắn trung tâm lỗ vào trung tâmHộp mực thay thếChiều dài vòiGiá cả
VÒI CHICAGO 445-DJ18ABCP Vòi bếp 2.2 Gpm Vòi 18 inch | AB8RPZ 26Y184 445-DJ18ABCPXích đu képcơ rôm8.375 "Mfr. Số 1-100XTJKABNF, 1-099XTJKABNF18 "€552.60

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO FAUCETS 445-L12ABCP Faucet Manual Lever 1/2 Inch Fnpt 2.2 Gpm
€529.73 /đơn vị