<span Class='notranslate'>Chicago Faucets </span> 404-v317abcp | 3tfh4 Bathroom Faucet | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VÒI CHICAGO Vòi 404-V317ABCP Hướng dẫn sử dụng Lưỡi dao 1/2 inch Npsm 2.2 Gpm | AD2PKQ 3TFH4

CHICAGO FAUCETS 404-V317ABCP Faucet Manual Blade 1/2 Inch Npsm 2.2 Gpm

Trong kho
Khoản mục: AD2PKQ phần: 404-V317ABCPTham chiếu chéo: 3TFH4
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
€528.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi phòng tắm
Vật liệu cơ thểĐồng thau đúc ít chì
Kết nối1/2 "NPSM
Loại cốngKhông áp dụng
Hoạt động vòiHướng dẫn sử dụng
Vòi VòiDiễn viên tích hợp
Kết thúcMạ Chrome đánh bóng
Loại đầu ra dòng chảySục khí
Tốc độ dòng2.2 gpm
Loại xử lýLưỡi
Gắn trung tâm lỗ vào trung tâm8"
Kiểu lắpsàn tàu
Số tay cầm2
Số lượng lỗ3
Thương mại dân cưPhòng xông hơi hồng ngoại thương mại
Chiều dài vòi5"
UPC611943449438
Loại vanQuaturn (TM)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.06
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)37.34
Chiều rộng tàu (cm)24.89
Mã HS8481801030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng lỗKết nốiVòi VòiHộp mực thay thếChiều dài vòiLoại vanKết thúcTốc độ dòngGiá cả
VÒI CHICAGO VÒI 802-VABCP Hướng dẫn sử dụng Vòi 1/2 Inch Npsm 2.2 Gpm | AD2PKY 3TFJ2 802-VABCP21/2 "NPSMRigid-4"Quaturn (TM)Mạ Chrome đánh bóng2.2 gpm€340.62
VÒI CHICAGO 802-317ABCP Vòi hướng dẫn sử dụng Lưỡi 1/2 inch Npsm 2.2 Gpm | AD8KPY 4KTK7 802-317ABCP21/2 "NPSMRigid-4"Quaturn (TM)cơ rôm2.2 gpm€314.86
VÒI CHICAGO VÒI 404-ABCP Hướng dẫn sử dụng Vòi 1/2 Inch Npsm 2.2 Gpm | AE6RJJ 5UTT7 404-ABCP31/2 "NPSMBiểu diễnMfr. Số 377-XTLHJKABNF / 377-XTRHJKABNF5"Quaturn (TM)cơ rôm2.2 gpm€646.89
VÒI CHICAGO VÒI 420-ABCP Hướng dẫn sử dụng Vòi 1/2 inch Nam Npsm | AE6RJK 5UTT8 420-ABCP21/2 "NPSM namDiễn viên cứngMfr. Số 420-XJKNF4.625 "Đĩa gốmMạ crom1.5 gpm€203.79
VÒI CHICAGO VÒI 802-ABCP Hướng dẫn sử dụng Vòi 1/2 Inch Npsm 2.2 Gpm | AE6RJV 5UTV2 802-ABCP21/2 "NPSMRigidMfr. Số 1-099XTJKABNF / 1-100XTJKABNF4"Quaturn (TM)Mạ crom2.2 gpm€289.21
VÒI CHICAGO 404-317ABCP Vòi hướng dẫn sử dụng Lưỡi 1/2 inch Npsm 2.2 Gpm | AF2PZR 6XAF1 404-317ABCP31/2 "NPSMRigid5"Quaturn (TM)Mạ crom2.2 gpm€576.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO FAUCETS 404-V317ABCP Faucet Manual Blade 1/2 Inch Npsm 2.2 Gpm
€528.94 /đơn vị