Chicago Faucets 2201-4abcp | Cần gạt vòi bằng đồng 3/8 inch | 26y214 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHICAGO VÒI 2201-4ABCP Hướng dẫn sử dụng vòi đòn bẩy Đồng 3/8 inch | AB8RRD 26Y214

CHICAGO FAUCETS Cần gạt thủ công vòi 2201-4ABCP Đồng 3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AB8RRD phần: 2201-4ABCPTham chiếu chéo: 26Y214
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
€809.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi phòng tắm
Vật liệu cơ thểĐồng thau thấp
Tuân thủASME A112.18.1M, CSA B125.1, Bộ luật An toàn và Sức khỏe California 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Hàm lượng Chì Thấp được Chứng nhận theo NSF / ANSI 61, Phần 9 bởi CSA, ADA ANSI / ICC A117.1
Kết nối3/8 "Nén
Loại cốngCửa sổ bật lên
Hoạt động vòiHướng dẫn sử dụng
Vòi VòiRigid
Kết thúcMạ crom
Loại đầu ra dòng chảySục khí
Tốc độ dòng2.2 gpm
Loại xử lýLever
Gắn trung tâm lỗ vào trung tâm4"
Kiểu lắpsàn tàu
Số tay cầm1
Số lượng lỗ3
Hộp mực thay thếMfr. Số 2300-XJKABNF
Thương mại dân cưPhòng xông hơi hồng ngoại thương mại
Chiều dài vòi4.75 "
Loại vanquý

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.79
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)28.96
Chiều rộng tàu (cm)24.38
Mã HS8481801030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại vanTuân thủKết nốiVòi VòiTốc độ dòngSố lượng lỗHộp mực thay thếChiều dài vòiGiá cả
VÒI CHICAGO 420-POABCP Cần gạt thủ công vòi 1/2 inch Npsm Nam | AF2QAK 6XAH3 420-POABCPTrộn gốmASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, Chứng nhận NSF / ANSI 61, Phần 9 bởi CSA, ADA ANSI / ICC A117.11/2 "NPSM NamTiêu chuẩn1.5 gpm24.625 "€267.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO FAUCETS Cần gạt thủ công vòi 2201-4ABCP Đồng 3/8 inch
€809.25 /đơn vị