Chicago Faucets 116.879.ab.1 | Cảm biến vòi điện tử 1.5 Gpm | 29rr53 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VÒI CHICAGO 116.879.AB.1 Cảm biến vòi điện tử 1.5 Gpm | AF9AJP 29RR53

CHICAGO FAUCETS 116.879.AB.1 Cảm biến vòi điện tử 1.5 Gpm

Trong kho
Khoản mục: AF9AJP phần: 116.879.AB.1Tham chiếu chéo: 29RR53
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
€1,106.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi phòng tắm
amps0.2
Tuân thủASME A112.18.1 / CSA B125.1, Bộ luật An toàn và Sức khỏe California 116875, Vermont Bill, NSF / ANSI 372 Hàm lượng Chì Thấp được Chứng nhận NSF / ANSI 61
Loại cốngKhông có cống
Hoạt động vòicảm biến
Kết thúcMạ crom
Loại đầu ra dòng chảyKhông được đánh giá
Tốc độ dòng1.5 gpm
Loại xử lýcảm biến
Kiểu lắpsàn tàu
Số lượng lỗ1
Nguồn điệnPin
Hộp mực thay thếMfr. Số 240.744.AB.1
Thương mại dân cưPhòng xông hơi hồng ngoại thương mại
Chì cảm biếncấp bằng sáng chế
Dải cảm biến3 "thành 12"
Chiều dài vòi4.875 "
điện áp6V

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.21
Chiều cao tàu (cm)9.53
Chiều dài tàu (cm)34.29
Chiều rộng tàu (cm)24.13
Mã HS8481805060

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài vòiLoại cốngHoạt động vòiđiện ápVòi VòiTốc độ dòngLoại xử lýSố lượng lỗGiá cả
VÒI CHICAGO 116.870.AB.1 Cảm biến vòi điện tử 1.5 Gpm | AF9AJN 29RR52 116.870.AB.13"Không có cốngcảm biến6V-1.5 gpmcảm biến1€1,121.19
VÒI CHICAGO 116.966.AB.1 Cảm biến vòi điện tử 0.5 hoặc 1 Gpm | AF9AJQ 29RR54 116.966.AB.15.375 "Không có cốngcảm biến6-0.5 hoặc 1 gpmcảm biến1€1,168.48
VÒI CHICAGO 116.970.AB.1 Cảm biến vòi điện tử 1.0 Gpm | AF9AJR 29RR55 116.970.AB.14.75 "Không có cốngcảm biến6-1.0 gpmcảm biến1€2,400.95
VÒI CHICAGO 116.976.AB.1 Cảm biến vòi điện tử 0.5 hoặc 1 Gpm | AF9AJT 29RR56 116.976.AB.14.75 "Không có cốngcảm biến6-0.5 hoặc 1 gpmcảm biến1€1,317.36
VÒI CHICAGO 116.979.AB.1 Cảm biến vòi điện tử 1.0 Gpm | AF9AJU 29RR57 116.979.AB.14.875 "Không có cốngcảm biến6-1.0 gpmcảm biến1€1,647.00
VÒI CHICAGO 3500-4E2805ABCP Đo sáng Vòi 0.5 Gpm Boong | AF9AJV 29RR58 3500-4E2805ABCP4"Không có cốngĐo sáng-Diễn viên tích hợp0.5 gpmLever3€327.06
VÒI CHICAGO 3500-E2805ABCP Đo sáng Vòi 0.5 Gpm Sàn | AF9AJW 29RR59 3500-E2805ABCP4"Không có cốngĐo sáng-Diễn viên tích hợp0.5 gpmLever1€263.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO FAUCETS 116.879.AB.1 Cảm biến vòi điện tử 1.5 Gpm
€1,106.86 /đơn vị