vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VÒI CHICAGO 116.430.AB.1 Cảm biến vòi cổ ngỗng 0.5 Gpm Đồng thau | AF2QAA 6XAG4

CHICAGO FAUCETS 116.430.AB.1 Cảm biến vòi cổ ngỗng 0.5 Gpm Đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AF2QAA phần: 116.430.AB.1Tham chiếu chéo: 6XAG4
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
€1,091.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi phòng tắm Gooseneck
Vật liệu cơ thểThau
Tuân thủChứng nhận NSF / ANSI 61, Phần 9 bởi CSA, Bộ luật An toàn và Sức khỏe California 116875 (AB1953-2006), Vermont Bill S.152, ADA ANSI / ICC A117.1
Kết nốiNén 3/8 "
Loại cốngKhông áp dụng
Hoạt động vòicảm biến
Vòi VòiRigid
Kết thúcMạ crom
Loại đầu ra dòng chảyGỗ dán
Tốc độ dòng0.5 gpm
Loại xử lýcảm biến
Kiểu lắpsàn tàu
Số lượng lỗ1
Chiều cao tổng thể11.375 "
Thương mại dân cưPhòng xông hơi hồng ngoại thương mại
Dải cảm biến13 "
Chiều dài vòi5.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.55
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)33.78
Chiều rộng tàu (cm)24.13
Mã HS8481801030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGắn trung tâm lỗ vào trung tâmTuân thủKết nốiSố tay cầmSố lượng lỗNguồn điệnHộp mực thay thếChiều dài vòiGiá cả
VÒI CHICAGO 895-317GN2FCAB Vòi cổ ngỗng Hướng dẫn sử dụng Đòn bẩy bằng đồng thau | AB8RQC 26Y188 895-317GN2FCAB4"ASME A112.18.1M, CSA B125.1, Bộ luật An toàn và Sức khỏe California 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Hàm lượng Chì Thấp được Chứng nhận theo NSF / ANSI 61, Phần 9 bởi CSA, ADA ANSI / ICC A117.11/2 "NPSM22-Mfr. Số 1-100XTJKABNF / 1-099XTJKABNF5.25 "€545.87
VÒI CHICAGO 1895-ABCP Vòi cổ ngỗng Cần gạt cứng / xoay Không có | AB8RRL ​​26Y221 1895-ABCP4"ASME A112.18.1M, CSA B125.1, Bộ luật An toàn và Sức khỏe California 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Hàm lượng Chì Thấp được Chứng nhận theo NSF / ANSI 61, Phần 9 bởi CSA, ADA ANSI / ICC A117.11/2 "NPSM22-Mfr. Số 1-100XTJKABNF / 1-099XTJKABNF3.5 "€396.66
VÒI CHICAGO Vòi 2302-ABCP Gn 2.2 Gpm Vòi 5-1 / 4in | AB8RTM 26Y245 2302-ABCP4"ASME A112.18.1M, CSA B125.1, Bộ luật An toàn và Sức khỏe California 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Hàm lượng Chì Thấp được Chứng nhận theo NSF / ANSI 61, Phần 9 bởi CSA, ADA ANSI / ICC A117.1Nén 3/8 "12-Mfr. Số 2300-XJKABNF5.25 "€644.31
VÒI CHICAGO 786-E3-665ABCP Nút nhấn đo sáng vòi cổ ngỗng | AD4GTE 41N755 786-E3-665ABCP8"ASME A112.18.1M, CSA B125.1, Bộ luật An toàn và Sức khỏe California 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Hàm lượng Chì Thấp được Chứng nhận theo NSF / ANSI 61, Phần 9 bởi CSA, ADA ANSI / ICC A117.11/2 "NPSM Nam22-Mfr. Số 671-XJKABNF5.25 "€625.05
VÒI CHICAGO 116.429.AB.1 Vòi cổ ngỗng 0.5 Gpm Áo ngực Sàn cứng | AF2PZP 6XAE8 116.429.AB.1-Chứng nhận NSF / ANSI 61, Phần 9 bởi CSA, Bộ luật An toàn và Sức khỏe California 116875 (AB1953-2006), Vermont Bill S.152, ADA ANSI / ICC A117.1Nén 3/8 "-1Nguồn điện AC-5.25 "€1,214.63
VÒI CHICAGO 116.431.AB.1 Cảm biến vòi cổ ngỗng 1.5 Gpm Đồng thau | AF2QAB 6XAG5 116.431.AB.1-Chứng nhận NSF / ANSI 61, Phần 9 bởi CSA, Bộ luật An toàn và Sức khỏe California 116875 (AB1953-2006), Vermont Bill S.152, ADA ANSI / ICC A117.1Nén 3/8 "-1Pin-5.25 "€1,145.66
VÒI CHICAGO 116.432.AB.1 Cảm biến vòi cổ ngỗng Mặt đồng cứng nhắc | AF2QAC 6XAG6 116.432.AB.1-Chứng nhận NSF / ANSI 61, Phần 9 bởi CSA, Bộ luật An toàn và Sức khỏe California 116875 (AB1953-2006), Vermont Bill S.152, ADA ANSI / ICC A117.1Nén 3/8 "-1Pin-5.25 "€1,332.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO FAUCETS 116.430.AB.1 Cảm biến vòi cổ ngỗng 0.5 Gpm Đồng thau
€1,091.66 /đơn vị