Chicago Faucets 1100-g2e3-317ab | 26y191 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VÒI CHICAGO 1100-G2E3-317AB Vòi nhà bếp cổ ngỗng 2.2 Gpm Vòi 5-1 / 4in | AB8RQF 26Y191

CHICAGO FAUCETS 1100-G2E3-317AB Vòi nhà bếp cổ ngỗng 2.2 Gpm Vòi 5-1 / 4in

Trong kho
Khoản mục: AB8RQF phần: 1100-G2E3-317ABTham chiếu chéo: 26Y191
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
€445.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi bếp Gooseneck
Vật liệu cơ thểThau
Tuân thủASME A112.18.1M, CSA B125.1, Bộ luật An toàn và Sức khỏe California 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Hàm lượng Chì Thấp được Chứng nhận theo NSF / ANSI 61, Phần 9 bởi CSA, ADA ANSI / ICC A117.1
Kết nối1/2 "NPSM
Hoạt động vòiHướng dẫn sử dụng
Vòi VòiCứng nhắc / Swing
Kết thúccơ rôm
Loại đầu ra dòng chảySục khí
Tốc độ dòng2.2 gpm
Loại xử lýLever
Gắn kếtsàn tàu
Gắn trung tâm lỗ vào trung tâm8"
Số tay cầm2
Số lượng lỗ2
Hộp mực thay thếMfr. Số 1-100XTJKABNF, 1-099XTJKABNF
Chiều dài vòi5.25 "
UPC611943579470
Loại vanNén

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.68
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)37.59
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS8481901000
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng lỗVật liệu cơ thểKết nốiHộp mực thay thếChiều dài vòiLoại vanVòi VòiTốc độ dòngGiá cả
VÒI CHICAGO 521-GN2AE1ABCP Vòi bếp cổ ngỗng 5-1 / 4in Vòi | AB8RQG 26Y192 521-GN2AE1ABCP2Thau1/2 "NPS, 3/8" NPTMfr. Số 1-100XTJKABNF, 1-099XTJKABNF5.25 "NénCứng nhắc / Swing12 GPM€423.68
VÒI CHICAGO Vòi bếp cổ ngỗng 527-ABCP 2.2 Gpm Vòi 6-1 / 4in | AB8RTB 26Y235 527-ABCP2Thau1/2 "NPSM NamMfr. Số 1-100XTJKABNF, 1-099XTJKABNF6.25 "NénCứng nhắc / Swing2.2 gpm€384.16
VÒI CHICAGO Vòi bếp cổ ngỗng 225-ABCP 2 Gpm 3-3 / 8in Vòi | AB8RUR 26Y275 225-ABCP2Thau3/4 "MNPT5UTV5, 5UTV63.375 "NénRigid2 gpm€546.56
VÒI CHICAGO Vòi bếp cổ ngỗng 50-XKABCP 2.2 Gpm Vòi 5-1 / 4in | AB8RVV 26Y303 50-XKABCP1ThauNén 3/8 "Mfr. Số 1-100XTJKABNF / UTV55.25 "Đĩa gốmCứng nhắc / Swing2.2 gpm€380.10
VÒI CHICAGO Vòi bếp cổ ngỗng 350-ABCP 2.2 Gpm Vòi 5-1 / 4in | AE6RJG 5UTT4 350-ABCP1Đồng thau đúc1/2 "NPSM1-099XTJKABNF5.25 "Quaturn (TM)Rigid2.2 gpm€293.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO FAUCETS 1100-G2E3-317AB Vòi nhà bếp cổ ngỗng 2.2 Gpm Vòi 5-1 / 4in
€445.73 /đơn vị