Cherne 276348 | Phích cắm bóng thử, nhiều kích thước, kích thước 3 đến 4 inch, chiều dài 5.18 inch, 17 Psi/ 40 Ft. | 5nrv8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Phích cắm bi thử nghiệm CHERNE 276348, nhiều kích thước, kích thước 3 đến 4 inch, chiều dài 5.18 inch, 17 psi/ 40 ft. | AE4XMX 5NRV8

CHERNE 276348 Đầu cắm bóng thử nghiệm, Nhiều kích thước, Kích thước 3 đến 4 inch, Chiều dài 5.18 inch, 17 psi / 40 ft.

Trong kho
Khoản mục: AE4XMX phần: 276348Tham chiếu chéo: 5NRV8
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
€88.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiểm tra phích cắm bóng
đường kính xì hơi2.64 "
Chiều dài xì hơi5.18 "
Vật chấtCao su
Tối đa Áp lực trở lại17 psi / 40 ft.
Kích thước danh nghĩa3 "thành 4"
Phạm vi2.8 "đến 4.25"
Áp lực lạm phát bắt buộc40 psi
KiểuKhí nén

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)11.94
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)9.4
Mã HS4016991500
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước danh nghĩaPhạm viTối đa Áp lực trở lạiÁp lực lạm phát bắt buộcChiều dài xì hơiđường kính xì hơiGiá cả
Phích cắm bi thử nghiệm CHERNE 276128, nhiều kích thước, kích thước 1.25 đến 2 inch, chiều dài 5.56 inch, 17 psi/ 40 ft. | AE4XMV 5NRV6 2761281.25 "thành 2"1.25 "đến 2.1"17 psi / 40 ft.40 psi5.56 "1.21 "€76.74
Phích cắm bi thử nghiệm CHERNE 276238, nhiều kích thước, kích thước 2 đến 3 inch, chiều dài 5.57 inch, 17 psi/ 40 ft. | AE4XMW 5NRV7 2762382 "thành 3"1.9 "đến 3.1"17 psi / 40 ft.35 psi5.57 "1.78 "€73.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHERNE 276348 Đầu cắm bóng thử nghiệm, Nhiều kích thước, Kích thước 3 đến 4 inch, Chiều dài 5.18 inch, 17 psi / 40 ft.
€88.31 /đơn vị