Cherne 275058 | Phích cắm bóng thử, nhiều kích thước, kích thước 6 đến 8 inch, chiều dài 14 inch, 17 Psi/ 40 Ft. | 5nrt9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Phích cắm bi thử nghiệm CHERNE 275058, nhiều kích thước, kích thước 6 đến 8 inch, chiều dài 14 inch, 17 psi/ 40 ft. | AE4XMK 5NRT9

CHERNE 275058 Đầu cắm bóng thử nghiệm, Nhiều kích thước, Kích thước 6 đến 8 inch, Chiều dài 14 inch, 17 psi / 40 ft.

Trong kho
Khoản mục: AE4XMK phần: 275058Tham chiếu chéo: 5NRT9

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€510.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiểm tra phích cắm bóng
đường kính xì hơi5"
Chiều dài xì hơi14 "
Mắt trong Dia.3 / 8 "
Vật chấtCao su
Tối đa Áp lực trở lại17 psi / 40 ft.
Kích thước danh nghĩa6 "thành 8"
Phạm vi5.25 "đến 8.25"
Áp lực lạm phát bắt buộc30 psi
KiểuKhí nén

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.98
Chiều cao tàu (cm)37.08
Chiều dài tàu (cm)13.21
Chiều rộng tàu (cm)12.95
Mã HS4016991500
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước danh nghĩaPhạm viTối đa Áp lực trở lạiÁp lực lạm phát bắt buộcChiều dài xì hơiđường kính xì hơiGiá cả
Phích cắm bi thử nghiệm CHERNE 275088, nhiều kích thước, kích thước 8 đến 12 inch, chiều dài 16 inch, 11 psi/ 25 ft. | AE4XMJ 5NRT8 2750888 "thành 12"7 "đến 12.25"11 psi / 25 ft.20 psi16 "6.75 "€1,022.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHERNE 275058 Đầu cắm bóng thử nghiệm, Nhiều kích thước, Kích thước 6 đến 8 inch, Chiều dài 14 inch, 17 psi / 40 ft.
€510.37 /đơn vị