Cherne 274518 | Phích cắm bóng thử, kích thước 2 đến 3 inch, chiều dài 19.44 inch, 13 Psi/ 30 Ft. | 2hce4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Phích cắm bi thử nghiệm CHERNE 274518, Kích thước 2 đến 3 inch, Chiều dài 19.44 inch, 13 psi/ 30 ft. | AC2AAM 2HCE4

CHERNE Đầu cắm bóng thử nghiệm 274518, Kích thước 2 đến 3 inch, Chiều dài 19.44 inch, 13 psi / 30 ft.

Trong kho
Khoản mục: AC2AAM phần: 274518Tham chiếu chéo: 2HCE4
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
€168.11 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiểm tra phích cắm bóng
đường kính xì hơi1.58 "
Chiều dài xì hơi19.44 "
Vật chấtCao su
Tối đa Áp lực trở lại13 psi / 30 ft.
Kích thước danh nghĩa2 "thành 3"
Phạm vi1.75 "đến 3.25"
Áp lực lạm phát bắt buộc40 psi
KiểuKhí nén

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.72
Chiều cao tàu (cm)58.67
Chiều dài tàu (cm)8.64
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Mã HS8481100060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước danh nghĩaPhạm viTối đa Áp lực trở lạiÁp lực lạm phát bắt buộcChiều dài xì hơiđường kính xì hơiGiá cả
Phích cắm bi thử nghiệm CHERNE 274526, Kích thước 3 đến 4 inch, Chiều dài 23.75 inch, 13 psi/ 30 ft. | AC2AAN 2HCE5 2745263 "thành 4"2.75 "đến 4.25"13 psi / 30 ft.40 psi23.75 "2.38 "€193.57
Phích cắm bi thử nghiệm CHERNE 274534, Kích thước 4 đến 6 inch, Chiều dài 26.62 inch, 13 psi/ 30 ft. | AD2EWE 3NVY4 2745344 "thành 6"3.5 "đến 6.25"13 psi / 30 ft.30 psi26.62 "3.25 "€470.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHERNE Đầu cắm bóng thử nghiệm 274518, Kích thước 2 đến 3 inch, Chiều dài 19.44 inch, 13 psi / 30 ft.
€168.11 /đơn vị