Cherne 273338 | Phích cắm, Kích thước 3 inch, Chiều dài 2.64 inch, 2 Psi/ 5 Ft. | 3nvx9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Phích cắm CHERNE 273338, Kích thước 3 inch, Chiều dài 2.64 inch, 2 psi/ 5 ft. | AD2EWA 3NVX9

CHERNE Phích cắm 273338, Kích thước 3 inch, Chiều dài 2.64 inch, 2 psi / 5 ft.

Trong kho
Mục: AD2EWA phần: 273338Tham chiếu chéo: 3NVX9
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
€35.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhích cắm
Chiều dài2.64 "
Vật chấtThép không gỉ
Tối đa Áp lực trở lại2 psi / 5 ft.
Kích thước danh nghĩa3"
Phạm vi2.86 "đến 3.25"
Kiểu
UPC675115273337

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS7326908588
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước danh nghĩaPhạm viTối đa Áp lực trở lạiChiều dàiVật chấtGiá cả
Phích cắm CHERNE 273318, Kích thước 1.5 inch, Chiều dài 2.56 inch, 2 psi/ 5 ft. | AD2EVY 3NVX7 2733181.5 "1.44 "đến 1.65"2 psi / 5 ft.2.56 "Thép không gỉ€20.00
Phích cắm CHERNE 273328, Kích thước 2 inch, Chiều dài 2.62 inch, 2 psi/ 5 ft. | AD2EVZ 3NVX8 2733282"1.96 "đến 2.25"2 psi / 5 ft.2.62 "Thép không gỉ€22.56
Phích cắm CHERNE 273348, Kích thước 4 inch, Chiều dài 3.25 inch, 2 psi/ 5 ft. | AD2EWB 3NVY1 2733484"3.78 "đến 4.3"2 psi / 5 ft.3.25 "Thép không gỉ€42.17
Phích cắm CHERNE 273358, Kích thước 5 inch, Chiều dài 3.55 inch, 1 psi/ 2 ft. | AD2EWC 3NVY2 2733585"4.62 "đến 5.3"1 psi / 2 ft.3.55 "Thép không gỉ€67.00
Phích cắm CHERNE 273368, Kích thước 6 inch, Chiều dài 3.19 inch, 1 psi/ 2 ft. | AD2EWD 3NVY3 2733686"5.62 "đến 6.4"1 psi / 2 ft.3.19 "Thép không gỉ€72.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHERNE Phích cắm 273338, Kích thước 3 inch, Chiều dài 2.64 inch, 2 psi / 5 ft.
€35.83 /đơn vị