Cherne 272949 | Cắm có đường vòng, Kích thước 6 inch, Chiều dài 9.7 inch, 10 Psi/ 40 Ft. | 3nwc1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHERNE 272949 Ổ cắm có đường vòng, Kích thước 6 inch, Chiều dài 9.7 inch, 10 psi/ 40 ft. | AD2EXD 3NWC1

CHERNE 272949 Phích cắm có Bypass, Kích thước 6 inch, Chiều dài 9.7 inch, 10 psi / 40 ft.

Trong kho
Mặt hàng: AD2EXD phần: 272949Tham chiếu chéo: 3NWC1
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
€431.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCắm đường ống w / Bypass
(M) Kích thước NPT (In.)1/4
Chiều dài9.7 "
Vật chấtNhôm
Tối đa Áp lực trở lại10 psi / 40 ft.
Kích thước danh nghĩa6"
Phạm vi5.7 "đến 6.3"
Kiểu
UPC675115272941

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.7
Chiều cao tàu (cm)25.4
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS7616995090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước danh nghĩaPhạm viTối đa Áp lực trở lạiChiều dài(M) Kích thước NPT (In.)Giá cả
CHERNE 272957 Ổ cắm có đường vòng, Kích thước 8 inch, Chiều dài 9.7 inch, 10 psi/ 40 ft. | AD2EXE 3NWC2 2729578"7.7 "đến 8.3"10 psi / 40 ft.9.7 "3/4€488.89
CHERNE 272965 Ổ cắm có đường vòng, Kích thước 10 inch, Chiều dài 9.7 inch, 10 psi/ 40 ft. | AD2EXF 3NWC3 27296510 "9.8 "đến 10.3"10 psi / 40 ft.9.7 "3/4€637.38
CHERNE 272973 Ổ cắm có đường vòng, Kích thước 12 inch, Chiều dài 9.7 inch, 10 psi/ 30 ft. | AE4XNG 5NRW8 27297312 "11.7 "đến 12.3"10 psi / 30 ft.9.7 "3/4€723.40
CHERNE 272981 Ổ cắm có đường vòng, Kích thước 15 inch, Chiều dài 9.7 inch, 10 psi/ 30 ft. | AE4XNH 5NRW9 27298115 "14.8 "đến 15.3"10 psi / 30 ft.9.7 "3/4€927.08
CHERNE 272998 Ổ cắm có đường vòng, Kích thước 18 inch, Chiều dài 9.7 inch, 8.7 psi/ 20 ft. | AE4XNJ 5NRX0 27299818 "17.7 "đến 18.3"8.7 psi / 20 ft.9.7 "3/4€1,285.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHERNE 272949 Phích cắm có Bypass, Kích thước 6 inch, Chiều dài 9.7 inch, 10 psi / 40 ft.
€431.17 /đơn vị