Cherne 271675 | Ổ cắm khóa, Kích thước 2 inch, Chiều dài 2.5 inch, 6.5 Psi/ 15 Ft. | 3nvu2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHERNE 271675 Ổ cắm khóa, Kích thước 2 inch, Chiều dài 2.5 inch, 6.5 psi/ 15 ft. | AD2EVH 3NVU2

CHERNE 271675 Phích cắm khóa, Kích thước 2 inch, Chiều dài 2.5 inch, 6.5 psi / 15 ft.

Trong kho
Khoản mục: AD2EVH phần: 271675Tham chiếu chéo: 3NVU2
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
€34.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa phích cắm
Chiều dài2.5 "
Vật chấtnhựa
Tối đa Áp lực trở lại6.5 psi / 15 ft.
Kích thước danh nghĩa2"
Phạm vi1.9 "đến 2.31"
Kiểu
UPC675115271678

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước danh nghĩaPhạm viTối đa Áp lực trở lạiChiều dàiVật chấtGiá cả
CHERNE 271691 Ổ cắm khóa, Kích thước 6 inch, Chiều dài 3.98 inch, 6.5 psi/ 15 ft. | AD2EVE 3NVT8 2716916"5.77 "đến 6.08"6.5 psi / 15 ft.3.98 "nhựa€87.40
CHERNE 271683 Ổ cắm khóa, Kích thước 4 inch, Chiều dài 3.0 inch, 6.5 psi/ 15 ft. | AD2EVF 3NVT9 2716834"3.8 "đến 4.38"6.5 psi / 15 ft.3"nhựa€40.48
CHERNE 271669 Ổ cắm khóa, Kích thước 3 inch, Chiều dài 2.6 inch, 6.5 psi/ 15 ft. | AD2EVG 3NVU1 2716693"2.8 "đến 3.1"6.5 psi / 15 ft.2.6 "nhựa€36.87
Phích cắm khóa CHERNE 271648, Kích thước 1 đến 1.25 inch, Chiều dài 2.5 inch, 6.5 psi/ 15 ft. | AD2EVJ 3NVU3 2716481 "đến 1.25"1 "đến 1.38"6.5 psi / 15 ft.2.5 "nhựa€29.70
Phích cắm khóa CHERNE 271735, Kích thước 8 inch, Chiều dài 3.98 inch, 6.5 psi/ 15 ft. | AE4XNF 5NRW7 2717358"7.76 "đến 8.03"6.5 psi / 15 ft.3.98 "nhựa€196.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHERNE 271675 Phích cắm khóa, Kích thước 2 inch, Chiều dài 2.5 inch, 6.5 psi / 15 ft.
€34.03 /đơn vị