Cherne 271527 | Phích cắm, Kích thước 2 inch, Chiều dài 2.62 inch, 2 Psi/ 5 Ft. | 1vng5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Phích cắm CHERNE 271527, Kích thước 2 inch, Chiều dài 2.62 inch, 2 psi/ 5 ft. | AB3WRP 1VNG5

CHERNE Phích cắm 271527, Kích thước 2 inch, Chiều dài 2.62 inch, 2 psi / 5 ft.

Trong kho
Khoản mục: AB3WRP phần: 271527Tham chiếu chéo: 1VNG5
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
€4.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhích cắm
Chiều dài2.62 "
Vật chấtThép mạ kẽm
Tối đa Áp lực trở lại2 psi / 5 ft.
Kích thước danh nghĩa2"
Phạm vi1.96 đến 2.25"
Kiểu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)5.84
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS7326908588
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước danh nghĩaPhạm viTối đa Áp lực trở lạiChiều dàiGiá cả
Phích cắm CHERNE 271519, Kích thước 1.5 inch, Chiều dài 2.56 inch, 2 psi/ 5 ft. | AB3WRN 1VNG4 2715191.5 "1.44 "đến 1.65"2 psi / 5 ft.2.56 "€3.91
Phích cắm CHERNE 271535, Kích thước 3 inch, Chiều dài 2.64 inch, 2 psi/ 5 ft. | AB3WRQ 1VNG6 2715353"2.86 "đến 3.25"2 psi / 5 ft.2.64 "€7.89
Phích cắm CHERNE 271543, Kích thước 4 inch, Chiều dài 3.25 inch, 2 psi/ 5 ft. | AB3WRR 1VNG7 2715434"3.78 đến 4.5"2 psi / 5 ft.3.25 "€9.98
Phích cắm CHERNE 271551, Kích thước 5 inch, Chiều dài 3.55 inch, 1 psi/ 2 ft. | AB3WRT 1VNG8 2715515"4.62 đến 5.3"1 psi / 2 ft.3.55 "€16.81
Phích cắm CHERNE 271578, Kích thước 6 inch, Chiều dài 3.19 inch, 1 psi/ 2 ft. | AB3WRU 1VNG9 2715786"5.62 "đến 6.4"1 psi / 2 ft.3.19 "€21.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHERNE Phích cắm 271527, Kích thước 2 inch, Chiều dài 2.62 inch, 2 psi / 5 ft.
€4.97 /đơn vị