Cherne 270237 | Đầu cắm ống, Kích thước 3 inch, Chiều dài 2.5 inch, 17 Psi/ 40 Ft. | 1vnf6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Phích cắm ống CHERNE 270237, Kích thước 3 inch, Chiều dài 2.5 inch, 17 psi/ 40 ft. | AB3WRF 1VNF6

CHERNE Đầu cắm ống 270237, Kích thước 3 inch, Chiều dài 2.5 inch, 17 psi / 40 ft.

Trong kho
Khoản mục: AB3WRF phần: 270237Tham chiếu chéo: 1VNF6
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
€11.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCắm ống
Chiều dài2.5 "
Vật chấtNhựa ABS
Tối đa Áp lực trở lại17 psi / 40 ft.
Kích thước danh nghĩa3"
Phạm vi2.8 "đến 3.1"
Kiểu
UPC675115270237

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.17
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS3926904510
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước danh nghĩaPhạm viTối đa Áp lực trở lạiChiều dàiGiá cả
Phích cắm ống CHERNE 270210, Kích thước 1 1/2 inch, Chiều dài 1.75 inch, 17 psi/ 40 ft. | AB3WRD 1VNF4 2702101 1 / 2 "1.48 "đến 1.65"17 psi / 40 ft.1.75 "€7.55
Phích cắm ống CHERNE 270229, Kích thước 2 inch, Chiều dài 1.87 inch, 17 psi/ 40 ft. | AB3WRE 1VNF5 2702292"1.9 "đến 2.17"17 psi / 40 ft.1.87 "€8.10
Phích cắm ống CHERNE 270245, Kích thước 4 inch, Chiều dài 2.5 inch, 17 psi/ 40 ft. | AB3WRG 1VNF7 2702454"3.8 "đến 4.06"17 psi / 40 ft.2.5 "€13.93
Phích cắm ống CHERNE 270261, Kích thước 6 inch, Chiều dài 3.75 inch, 17 psi/ 40 ft. | AB3WRK 1VNG1 2702616"5.77 "đến 6.08"17 psi / 40 ft.3.75 "€40.86
Phích cắm ống CHERNE 270270, Kích thước 8 inch, Chiều dài 3.75 inch, 17 psi/ 40 ft. | AC2AAG 2HCD8 2702708"7.7 "đến 8.03"17 psi / 40 ft.3.75 "€76.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHERNE Đầu cắm ống 270237, Kích thước 3 inch, Chiều dài 2.5 inch, 17 psi / 40 ft.
€11.21 /đơn vị