Cherne 270178 | Phích cắm sạch, Kích thước 3 inch, Chiều dài 2.2 inch, 17 Psi | 1vng2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHERNE 270178 Ổ cắm sạch, Kích thước 3 inch, Chiều dài 2.2 inch, 17 psi | AB3WRL 1VNG2

CHERNE 270178 Phích cắm sạch, Kích thước 3 inch, Chiều dài 2.2 inch, 17 psi

Trong kho
Khoản mục: AB3WRL phần: 270178Tham chiếu chéo: 1VNG2
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
€19.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcphích cắm dọn dẹp
Chiều dài2.2 "
Vật chấtNhựa ABS
Tối đa Áp lực trở lại17 psi / 40 ft.
Kích thước danh nghĩa3"
Phạm vi3.23 "đến 3.5"
Kiểu
UPC675115270176

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.19
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS3926904510
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước danh nghĩaPhạm viTối đa Áp lực trở lạiChiều dàiGiá cả
CHERNE 270188 Ổ cắm sạch, Kích thước 4 inch, Chiều dài 2.2 inch, 17 psi | AB3WRM 1VNG3 2701884"4.22 "đến 4.6"17 psi / 40 ft.2.2 "€25.62
CHERNE 270168 Ổ cắm sạch, Kích thước 2 inch, Chiều dài 1.9 inch, 17 psi | AD2EVT 3NVX2 2701682"2.2 "đến 2.5"17 psi / 40 ft.1.9 "€21.58
CHERNE 270138 Ổ cắm sạch, Kích thước 3.5 inch, Chiều dài 2.2 inch, 17 psi | AD2EVU 3NVX3 2701383.5 "3.78 "đến 4.25"17 psi / 40 ft.2.2 "€25.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHERNE 270178 Phích cắm sạch, Kích thước 3 inch, Chiều dài 2.2 inch, 17 psi
€19.07 /đơn vị