Cherne 270016 | Phích cắm bi thử, Kích thước đơn, Kích thước 1.25 đến 1.5 inch, Chiều dài 5.5 inch, 13 Psi | 1vne8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Phích cắm bi thử CHERNE 270016, Kích thước đơn, Kích thước 1.25 đến 1.5 inch, Chiều dài 5.5 inch, 13 psi | AB3WQY 1VNE8

CHERNE Đầu cắm bóng thử nghiệm 270016, Kích thước đơn, Kích thước 1.25 đến 1.5 inch, Chiều dài 5.5 inch, 13 psi

Trong kho
Khoản mục: AB3WQY phần: 270016Tham chiếu chéo: 1VNE8
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
€47.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiểm tra phích cắm bóng
đường kính xì hơi1.1 "
Chiều dài xì hơi5.5 "
Loại bịt mắtNhẫn và Chuỗi
Vật chấtCao su
Tối đa Áp lực trở lại13 psi / 30 ft.
Kích thước danh nghĩa1.25 "thành 1.5"
Phạm vi1.17 "đến 1.75"
Áp lực lạm phát bắt buộc40 psi
KiểuKhí nén
UPC675115270015

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)14.73
Chiều dài tàu (cm)5.84
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS4016991500
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước danh nghĩaPhạm viTối đa Áp lực trở lạiÁp lực lạm phát bắt buộcđường kính xì hơiChiều dài xì hơiGiá cả
Phích cắm bi thử CHERNE 270032, Kích thước đơn, Kích thước 3 inch, Chiều dài 5.25 inch, 13 psi/ 30 ft. | AB3WQX 1VNE7 2700323"2.77 "đến 3.25"13 psi / 30 ft.35 psi2.64 "5.25 "€68.24
Phích cắm bi thử nghiệm CHERNE 270024, Kích thước đơn, Kích thước 2 inch, Chiều dài 2.84 inch, 13 psi/ 30 ft. | AB3WQZ 1VNE9 2700242"1.9 "đến 2.25"13 psi / 30 ft.40 psi1.77 "2.84 "€58.38
Phích cắm bi thử CHERNE 270040, Kích thước đơn, Kích thước 4 inch, Chiều dài 6.5 inch, 13 psi/ 30 ft. | AB3WRA 1VNF1 2700404"3.41 "đến 4.25"13 psi / 30 ft.30 psi3.25 "6.5 "€82.20
Phích cắm bi thử CHERNE 270059, Kích thước đơn, Kích thước 5 inch, Chiều dài 7.75 inch, 13 psi/ 30 ft. | AB3WRB 1VNF2 2700595"4.6 "đến 5.25"13 psi / 30 ft.30 psi4.5 "7.75 "€148.96
Phích cắm bi thử CHERNE 270067, Kích thước đơn, Kích thước 6 inch, Chiều dài 9 inch, 13 psi/ 30 ft. | AB3WRC 1VNF3 2700676"5.44 "đến 6.25"13 psi / 30 ft.30 psi5.25 "9"€201.00
Phích cắm bi thử CHERNE 270008, Kích thước đơn, Kích thước 0.75 đến 1.25 inch, Chiều dài 3.75 inch, 17 psi | AC2AAF 2HCD7 2700080.75 "thành 1.25"0.75 "đến 1.3"17 psi / 40 ft.65 psi0.73 "3.75 "€68.04
Phích cắm bi thử CHERNE 270108, Kích thước đơn, Kích thước 2.5 inch, Chiều dài 4.5 inch, 13 psi/ 30 ft. | AD2EWJ 3NVY8 2701082.5 "2.34 "đến 2.75"13 psi / 30 ft.35 psi2.3 "4.5 "€67.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHERNE Đầu cắm bóng thử nghiệm 270016, Kích thước đơn, Kích thước 1.25 đến 1.5 inch, Chiều dài 5.5 inch, 13 psi
€47.74 /đơn vị