Cherne 269921 | Phích cắm, Kích thước 3 inch, Chiều dài 3.12 inch, 28 Psi/ 65 Ft. | 3nvu8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Phích cắm CHERNE 269921, Kích thước 3 inch, Chiều dài 3.12 inch, 28 psi/ 65 ft. | AD2EVP 3NVU8

CHERNE Phích cắm 269921, Kích thước 3 inch, Chiều dài 3.12 inch, 28 psi / 65 ft.

Trong kho
Khoản mục: AD2EVP phần: 269921Tham chiếu chéo: 3NVU8
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
€31.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhích cắm
Chiều dài3.12 "
Vật chấtCao su
Tối đa Áp lực trở lại28 psi / 65 ft.
Kích thước danh nghĩa3"
Phạm vi2.73 "đến 3.2"
Kiểu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.63
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS4016991500
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiKích thước danh nghĩaPhạm viGiá cả
Phích cắm CHERNE 269875, Kích thước 1 inch, Chiều dài 2.18 inch, 40 psi/ 92 ft. | AC2AAU 2HCF1 2698752.18 "1"0.86 "đến 1.02"€9.19
Phích cắm CHERNE 269891, Kích thước 1.5 inch, Chiều dài 1.87 inch, 88 psi/ 203 ft. | AC2AAV 2HCF2 2698911.87 "1.5 "1.43 "đến 1.53"€12.30
Phích cắm CHERNE 269867, Kích thước 0.75 inch, Chiều dài 2.06 inch, 180 psi/ 415 ft. | AC2AAW 2HCF3 2698672.06 "0.75 "0.72 "đến 0.87"€8.41
Phích cắm CHERNE 269840, Kích thước 0.5 inch, Chiều dài 1.87 inch, 180 psi/ 415 ft. | AC2AAX 2HCF4 2698401.87 "0.5 "0.5 "đến 0.56"€7.05
Phích cắm CHERNE 269883, Kích thước 1.25 inch, Chiều dài 2.06 inch, 112 psi/ 258 ft. | AC2AAY 2HCF5 2698832.06 "1.25 "1.24 "đến 1.43"€12.98
Phích cắm CHERNE 269905, Kích thước 2 inch, Chiều dài 2.63 inch, 112 psi/ 258 ft. | AC2AAZ 2HCF6 2699052.63 "2"1.73 "đến 2.06"€19.69
Phích cắm CHERNE 269913, Kích thước 2.5 inch, Chiều dài 2.75 inch, 72 psi/ 166 ft. | AC2ABA 2HCF7 2699132.75 "2.5 "2.3 "đến 2.78"€23.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHERNE Phích cắm 269921, Kích thước 3 inch, Chiều dài 3.12 inch, 28 psi / 65 ft.
€31.64 /đơn vị