Cherne 210128 | Phích cắm bi thử nghiệm, Kích thước 8 đến 12 inch, Chiều dài 19.8 inch, 15 Psi | 55tn79 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Phích cắm bi thử nghiệm CHERNE 210128, Kích thước 8 đến 12 inch, Chiều dài 19.8 inch, 15 psi | CE9DUB 55TN79

CHERNE Ổ cắm bi thử nghiệm 210128, Kích thước 8 đến 12 inch, Chiều dài 19.8 inch, 15 psi

Trong kho
Khoản mục: CE9DUB phần: 210128Tham chiếu chéo: 55TN79
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
€1,262.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiểm tra phích cắm bóng
đường kính xì hơi6.85 "
Chiều dài xì hơi19.8 "
Mắt trong Dia.Chốt mắt 0.25 "
Vật chấtCao su
Tối đa Áp lực trở lại15 psi
Kích thước danh nghĩa8 "thành 12"
Phạm vi7.5 đến 12.25"
Áp lực lạm phát bắt buộc45 psi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.95
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước danh nghĩaPhạm viTối đa Áp lực trở lạiÁp lực lạm phát bắt buộcChiều dài xì hơiđường kính xì hơiMắt trong Dia.Giá cả
Phích cắm bi thử nghiệm CHERNE 210188, Kích thước 12 đến 18 inch, Chiều dài 25 inch, 15 psi | CE9DUF 55TN80 21018812 "thành 18"10.75 "đến 18.25"15 psi45 psi25 "10.5 "Chốt mắt 0.25 "€2,137.55

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHERNE Ổ cắm bi thử nghiệm 210128, Kích thước 8 đến 12 inch, Chiều dài 19.8 inch, 15 psi
€1,262.05 /đơn vị