CHERNE 019473 Cực, Chiều dài 6 feet, 15 psi
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Loại bỏ Cực |
Chiều dài | 6 ft. |
Vật chất | Cột nhôm nhẹ |
PSI | 15 psi |
UPC | 675115019478 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.94 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.08 |
Mã HS | 7616995090 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
019458 | - | €143.09 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.