Hóa chất T65bc-v 1 | Kiểm Tra Van Bi 1 Inch Kynar(r) Fpt X Fpt | 1crt9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GIÁ TRỊ CHEMTROLS T65BC-V 1 Van bi Kiểm tra 1 Inch Kynar(r) Fpt x Fpt | AA9EPU 1CRT9

CHEMTROLS VALVES Kiểm tra van bi T65BC-V 1 1 inch Kynar (r) Fpt x Fpt

Trong kho
Khoản mục: AA9EPU phần: T65BC-V 1Tham chiếu chéo: 1CRT9
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
€802.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Vật liệu cơ thểKynar (R)
Màuđỏ
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép150 psi
Kích thước đường ống1"
Schedule80
Nhiệt độ. Phạm vi73 độ đến 280 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.5
Chiều cao tàu (cm)10.67
Chiều dài tàu (cm)14.48
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Mã HS8481805090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKiểu kết nốiMax. Sức épKích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viGiá cả
VAN CHEMTROLS T65BC-V 1/2 Van bi Kiểm tra 1/2 Inch Kynar(r) Fpt x Fpt | AA9EPR 1CRT7 T65BC-V 1/2Kynar (R)FNPT150 psi1 / 2 "73 độ đến 280 độ F€475.65
GIÁ TRỊ CHEMTROLS T65BC-V Van bi 3/4 Kiểm tra 3/4 Inch Kynar(r) Fpt x Fpt | AA9EPT 1CRT8 T65BC-V 3/4Kynar (R)FNPT150 psi3 / 4 "73 độ đến 280 độ F€578.38
VAN CHEMTROLS MN913A6 Van bi, Polypropylene, True Union, 3 mảnh, Kích thước ống 1/2 Inch | CH6QNK 489X73 MN913A6polypropyleneỔ cắm x Ổ cắm150 psiCWP1 / 2 "-163 đến 356 độ. F€307.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHEMTROLS VALVES Kiểm tra van bi T65BC-V 1 1 inch Kynar (r) Fpt x Fpt
€802.62 /đơn vị