Hóa chất 6551-h 2 | Ổ Cắm Mặt bích 2 Inch 1360 Psi | 1crr9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN CHEMTROLS 6551-H Ổ cắm 2 mặt bích 2 inch 1360 Psi | AA9EPJ 1CRR9

CHEMTROLS VALVES Ổ cắm 6551 mặt bích 2-H 2 inch 1360 Psi

Trong kho
Khoản mục: AA9EPJ phần: 6551-H 2Tham chiếu chéo: 1CRR9
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
€650.11 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMặt bích
Vật liệu cơ thểKynar (R)
Màuđỏ
Kiểu kết nốiỔ cắm
Max. Sức ép1360 psi
Số lượng lỗ4
Bên ngoài Dia.6"
Schedule80
Nhiệt độ. Phạm vi73 độ đến 280 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.5
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên ngoài Dia.Giá cả
VAN CHEMTROLS 6551-H 1/2 Mặt bích Ổ cắm 1/2 inch 1360 Psi | AA9EPE 1CRR5 6551-H 1/23.5 "€134.09
VAN CHEMTROLS 6551-H 3/4 Mặt bích Ổ cắm 3/4 inch 1360 Psi | AA9EPF 1CRR6 6551-H 3/43-9 / 10 "€168.72
VAN CHEMTROLS 6551-H Ổ cắm 1 mặt bích 1 inch 1360 Psi | AA9EPG 1CRR7 6551-H 14.25 "€232.86
VAN CHEMTROLS 6551-H 112 Mặt bích 1 Ổ cắm 1/2 inch 1360 Psi | AA9EPH 1CRR8 6551-H 1125"€320.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHEMTROLS VALVES Ổ cắm 6551 mặt bích 2-H 2 inch 1360 Psi
€650.11 /đơn vị